曜日別特売

ハンドタップ 鋳鉄用 ロングシャンク EX-FC-LT

ハンドタップ 鋳鉄用 ロングシャンク EX-FC-LT - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 鋳鉄用 ロングシャンク EX-FC-LT - OSG(オーエスジー)

ねずみ鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄などの各種鋳鉄や黄銅鋳物に適しています。

用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理窒化処理ねじの種類M精度表記STD種別上タップ内容量1本
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
食付
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08994011EX-FC-LT 3P HSE STD M3×0.5×100M3×0.5×100M30.53POH3100111943突出しセンタ有
3,690
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
08994027EX-FC-LT 1.5P HSE STD M3×0.5×100M3×0.5×100M30.51.5POH3100111943突出しセンタ有
3,690
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
08994036EX-FC-LT 3P HSE STD M4×0.7×100M4×0.7×100M40.73POH3100132153突出しセンタ有
3,300
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
08994045EX-FC-LT 1.5P HSE STD M4×0.7×100M4×0.7×100M40.71.5POH3100132153突出しセンタ有
3,300
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
08994054EX-FC-LT 3P HSE STD M5×0.8×100M5×0.8×100M50.83POH310016245.53突出しセンタ有
2,900
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
08994063EX-FC-LT 1.5P HSE STD M5×0.8×100M5×0.8×100M50.81.5POH310016245.53突出しセンタ有
2,900
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
08994072EX-FC-LT 3P HSE STD M6×1×100M6×1×100M613POH3100192963突出しセンタ無
2,500
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
08994081EX-FC-LT 1.5P HSE STD M6×1×100M6×1×100M611.5POH3100192963突出しセンタ無
2,500
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
08994097EX-FC-LT 3P HSE STD M6×1×150M6×1×150M613POH3150192963突出しセンタ無
4,370
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
08994106EX-FC-LT 1.5P HSE STD M6×1×150M6×1×150M611.5POH3150192963突出しセンタ無
4,370
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
08994115EX-FC-LT 3P HSE STD M8×1.25×100M8×1.25×100M81.253POH410022376.24突出しセンタ無
3,080
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
08994124EX-FC-LT 1.5P HSE STD M8×1.25×100M8×1.25×100M81.251.5POH410022376.24突出しセンタ無
3,080
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
08994133EX-FC-LT 3P HSE STD M8×1.25×150M8×1.25×150M81.253POH415022376.24突出しセンタ無
5,360
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
08994142EX-FC-LT 1.5P HSE STD M8×1.25×150M8×1.25×150M81.251.5POH415022376.24突出しセンタ無
5,360
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
08994151EX-FC-LT 3P HSE STD M10×1.5×150M10×1.5×150M101.53POH4150244174突出しセンタ無
6,310
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
08994167EX-FC-LT 1.5P HSE STD M10×1.5×150M10×1.5×150M101.51.5POH4150244174突出しセンタ無
6,310
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
08994176EX-FC-LT 3P HSE STD M10×1.25×150M10×1.25×150M101.253POH4150244174突出しセンタ無
6,310
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
08994185EX-FC-LT 1.5P HSE STD M10×1.25×150M10×1.25×150M101.251.5POH4150244174突出しセンタ無
6,310
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
08994194EX-FC-LT 3P HSE STD M12×1.75×150M12×1.75×150M121.753POH515029488.54突出しセンタ無
7,990
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
08994203EX-FC-LT 1.5P HSE STD M12×1.75×150M12×1.75×150M121.751.5POH515029488.54突出しセンタ無
7,990
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
08994212EX-FC-LT 3P HSE STD M12×1.5×150M12×1.5×150M121.53POH415029488.54突出しセンタ無
7,990
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
08994221EX-FC-LT 1.5P HSE STD M12×1.5×150M12×1.5×150M121.51.5POH415029488.54突出しセンタ無
7,990
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
08994237EX-FC-LT 3P HSE STD M12×1.25×150M12×1.25×150M121.253POH415029488.54突出しセンタ無
7,990
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
08994246EX-FC-LT 1.5P HSE STD M12×1.25×150M12×1.25×150M121.251.5POH415029488.54突出しセンタ無
7,990
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
08994255EX-FC-LT 3P HSE STD M14×2×150M14×2×150M1423POH5150304810.54突出しセンタ無
9,990
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
08994264EX-FC-LT 1.5P HSE STD M14×2×150M14×2×150M1421.5POH5150304810.54突出しセンタ無
9,990
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
08994273EX-FC-LT 3P HSE STD M14×1.5×150M14×1.5×150M141.53POH4150304810.54突出しセンタ無
9,990
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
08994282EX-FC-LT 1.5P HSE STD M14×1.5×150M14×1.5×150M141.51.5POH4150304810.54突出しセンタ無
9,990
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
08994291EX-FC-LT 3P HSE STD M16×2×150M16×2×150M1623POH5150325212.54突出しセンタ無
10,800
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
08994307EX-FC-LT 1.5P HSE STD M16×2×150M16×2×150M1621.5POH5150325212.54突出しセンタ無
10,800
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
08994316EX-FC-LT 3P HSE STD M16×1.5×150M16×1.5×150M161.53POH4150325212.54突出しセンタ無
10,800
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
08994325EX-FC-LT 1.5P HSE STD M16×1.5×150M16×1.5×150M161.51.5POH4150325212.54突出しセンタ無
10,800
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
08994334EX-FC-LT 3P HSE STD M18×2.5×150M18×2.5×150M182.53POH51503755144突出しセンタ無
14,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
08994343EX-FC-LT 1.5P HSE STD M18×2.5×150M18×2.5×150M182.51.5POH51503755144突出しセンタ無
14,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
08994352EX-FC-LT 3P HSE STD M18×1.5×150M18×1.5×150M181.53POH41503755144突出しセンタ無
14,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
08994361EX-FC-LT 1.5P HSE STD M18×1.5×150M18×1.5×150M181.51.5POH41503755144突出しセンタ無
14,300
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
08994377EX-FC-LT 3P HSE STD M20×2.5×150M20×2.5×150M202.53POH51503758154突出しセンタ無
18,200
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
08994386EX-FC-LT 1.5P HSE STD M20×2.5×150M20×2.5×150M202.51.5POH51503758154突出しセンタ無
18,200
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
08994395EX-FC-LT 3P HSE STD M20×1.5×150M20×1.5×150M201.53POH41503758154突出しセンタ無
18,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
08994404EX-FC-LT 1.5P HSE STD M20×1.5×150M20×1.5×150M201.51.5POH41503758154突出しセンタ無
18,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
08994413EX-FC-LT 3P HSE STD M22×2.5×200M22×2.5×200M222.53POH52003863174突出しセンタ無
25,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
08994422EX-FC-LT 1.5P HSE STD M22×2.5×200M22×2.5×200M222.51.5POH52003863174突出しセンタ無
25,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
08994431EX-FC-LT 3P HSE STD M22×1.5×200M22×1.5×200M221.53POH42003863174突出しセンタ無
25,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
08994447EX-FC-LT 1.5P HSE STD M22×1.5×200M22×1.5×200M221.51.5POH42003863174突出しセンタ無
25,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
08994456EX-FC-LT 3P HSE STD M24×3×200M24×3×200M2433POH52004566194突出しセンタ無
29,000
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
08994465EX-FC-LT 1.5P HSE STD M24×3×200M24×3×200M2431.5POH52004566194突出しセンタ無
29,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
08994474EX-FC-LT 3P HSE STD M24×1.5×200M24×1.5×200M241.53POH42004566194突出しセンタ無
29,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
08994483EX-FC-LT 1.5P HSE STD M24×1.5×200M24×1.5×200M241.51.5POH42004566194突出しセンタ無
29,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする