曜日別特売

管用テーパタップ(英式) 鋳鉄用 EX-FC-TPT

管用テーパタップ(英式) 鋳鉄用 EX-FC-TPT - OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 鋳鉄用 EX-FC-TPT - OSG(オーエスジー)

被削材がねずみ鋳鉄、球状鋳鉄、黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄などの各種鋳鉄や黄銅鋳物に適しています。

用途鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、黄銅(Bs):◎、黄銅鋳物(BsC):◎、青銅(PB):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱硬化性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理窒化処理ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4内容量1本
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
全6種類を絞り込む
ねじ径
全長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
ねじ径
1インチ当たり山数
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
基準径位置Lp(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08994492EX-FC-TPT 2.5P HSE 2 PT1/8-28PT(Rc)1/8-28PT(Rc)1/8285519138
4,350
2,998
3,298(税込)
当日出荷
08994501EX-FC-TPT 2.5P HSE 2 PT1/4-19PT(Rc)1/4-19PT(Rc)1/41962282111
6,310
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
08994517EX-FC-TPT 2.5P HSE 2 PT3/8-19PT(Rc)3/8-19PT(Rc)3/81965282114
10,400
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
08994526EX-FC-TPT 2.5P HSE 2 PT1/2-14PT(Rc)1/2-14PT(Rc)1/21480352518
16,300
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
08994535EX-FC-TPT 2.5P HSE 2 PT3/4-14PT(Rc)3/14-14PT(Rc)3/41485352523
23,900
取扱い終了
08994544EX-FC-TPT 2.5P HSE 2 PT1-11PT(Rc)1-11PT(Rc)11195453226
44,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする