ハンドタップ オーバーサイズ用 ロングシャンク EX-LT-OST

ハンドタップ オーバーサイズ用 ロングシャンク EX-LT-OST - OSG(オーエスジー)ハンドタップ オーバーサイズ用 ロングシャンク EX-LT-OST - OSG(オーエスジー)

オーバーサイズ用ロングシャンクタイプのハンドタップです。

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:◎、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎、熱硬化性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M種別上タップ内容量1本
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
食付
精度表記
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08999094EX-LT-OST #2 HSE STD+2 M3×0.5×100M3×0.5×100M30.55PSTD+2OH3100111943突出しセンタ有
3,690
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
08999103EX-LT-OST #3 HSE STD+2 M3×0.5×100M3×0.5×100M30.51.5PSTD+2OH3100111943突出しセンタ有
3,690
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
08999112EX-LT-OST #2 HSE STD+2 M3×0.5×150M3×0.5×150M30.55PSTD+2OH3150111943突出しセンタ有
6,630
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
08999121EX-LT-OST #3 HSE STD+2 M3×0.5×150M3×0.5×150M30.51.5PSTD+2OH3150111943突出しセンタ有
6,630
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
08999137EX-LT-OST #2 HSE STD+1 M4×0.7×100M4×0.7×100M40.75PSTD+1OH3100132153突出しセンタ有
3,300
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
08999146EX-LT-OST #3 HSE STD+1 M4×0.7×100M4×0.7×100M40.71.5PSTD+1OH3100132153突出しセンタ有
3,300
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
08999155EX-LT-OST #2 HSE STD+1 M4×0.7×150M4×0.7×150M40.75PSTD+1OH3150132153突出しセンタ有
6,310
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
08999164EX-LT-OST #3 HSE STD+1 M4×0.7×150M4×0.7×150M40.71.5PSTD+1OH3150132153突出しセンタ有
6,310
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
08999173EX-LT-OST #2 HSE STD+1 M5×0.8×100M5×0.8×100M50.85PSTD+1OH310016245.53突出しセンタ有
2,900
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
08999182EX-LT-OST #3 HSE STD+1 M5×0.8×100M5×0.8×100M50.81.5PSTD+1OH310016245.53突出しセンタ有
2,900
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
08999191EX-LT-OST #2 HSE STD+1 M5×0.8×150M5×0.8×150M50.85PSTD+1OH315016245.53突出しセンタ有
4,760
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
08999207EX-LT-OST #3 HSE STD+1 M5×0.8×150M5×0.8×150M50.81.5PSTD+1OH315016245.53突出しセンタ有
4,760
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
08999216EX-LT-OST #2 HSE STD+1 M6×1×100M6×1×100M615PSTD+1OH3100192963突出しセンタ有
2,500
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
08999225EX-LT-OST #3 HSE STD+1 M6×1×100M6×1×100M611.5PSTD+1OH3100192963突出しセンタ有
2,500
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
08999234EX-LT-OST #2 HSE STD+1 M6×1×150M6×1×150M615PSTD+1OH3150192963突出しセンタ有
4,370
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
08999243EX-LT-OST #3 HSE STD+1 M6×1×150M6×1×150M611.5PSTD+1OH3150192963突出しセンタ有
4,370
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
08999252EX-LT-OST #2 HSE STD+1 M8×1.25×100M8×1.25×100M81.255PSTD+1OH310022376.24突出しセンタ無
3,080
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
08999261EX-LT-OST #3 HSE STD+1 M8×1.25×100M8×1.25×100M81.251.5PSTD+1OH310022376.24突出しセンタ無
3,080
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
08999277EX-LT-OST #2 HSE STD+1 M8×1.25×150M8×1.25×150M81.255PSTD+1OH315022376.24突出しセンタ無
5,360
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
08999286EX-LT-OST #3 HSE STD+1 M8×1.25×150M8×1.25×150M81.251.5PSTD+1OH315022376.24突出しセンタ無
5,360
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
08999295EX-LT-OST #2 HSE STD+2 M10×1.5×100M10×1.5×100M101.55PSTD+2OH4100244174突出しセンタ無
3,890
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
08999304EX-LT-OST #3 HSE STD+2 M10×1.5×100M10×1.5×100M101.51.5PSTD+2OH4100244174突出しセンタ無
3,890
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
08999313EX-LT-OST #2 HSE STD+2 M10×1.5×150M10×1.5×150M101.55PSTD+2OH4150244174突出しセンタ無
6,310
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
08999322EX-LT-OST #3 HSE STD+2 M10×1.5×150M10×1.5×150M101.51.5PSTD+2OH4150244174突出しセンタ無
6,310
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
08999331EX-LT-OST #2 HSE STD+2 M10×1.25×100M10×1.25×100M101.255PSTD+2OH4100244174突出しセンタ無
3,890
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
08999347EX-LT-OST #3 HSE STD+2 M10×1.25×100M10×1.25×100M101.251.5PSTD+2OH4100244174突出しセンタ無
3,890
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
08999356EX-LT-OST #2 HSE STD+2 M10×1.25×150M10×1.25×150M101.255PSTD+2OH4150244174突出しセンタ無
6,310
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
08999365EX-LT-OST #3 HSE STD+2 M10×1.25×150M10×1.25×150M101.251.5PSTD+2OH4150244174突出しセンタ無
6,310
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
08999374EX-LT-OST #2 HSE STD+2 M12×1.75×150M12×1.75×150M121.755PSTD+2OH415029488.54突出しセンタ無
7,990
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
08999383EX-LT-OST #3 HSE STD+2 M12×1.75×150M12×1.75×150M121.751.5PSTD+2OH415029488.54突出しセンタ無
7,990
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
08999392EX-LT-OST #2 HSE STD+2 M12×1.75×200M12×1.75×200M121.755PSTD+2OH420029488.54突出しセンタ無
9,400
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
08999401EX-LT-OST #3 HSE STD+2 M12×1.75×200M12×1.75×200M121.751.5PSTD+2OH420029488.54突出しセンタ無
9,400
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
08999417EX-LT-OST #2 HSE STD+2 M12×1.5×150M12×1.5×150M121.55PSTD+2OH415029488.54突出しセンタ無
7,990
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
08999426EX-LT-OST #3 HSE STD+2 M12×1.5×150M12×1.5×150M121.51.5PSTD+2OH415029488.54突出しセンタ無
7,990
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
08999435EX-LT-OST #2 HSE STD+2 M12×1.5×200M12×1.5×200M121.55PSTD+2OH420029488.54突出しセンタ無
9,400
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
08999444EX-LT-OST #3 HSE STD+2 M12×1.5×200M12×1.5×200M121.51.5PSTD+2OH420029488.54突出しセンタ無
9,400
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
08999453EX-LT-OST #2 HSE STD+2 M12×1.25×150M12×1.25×150M121.255PSTD+2OH415029488.54突出しセンタ無
7,990
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
08999462EX-LT-OST #3 HSE STD+2 M12×1.25×150M12×1.25×150M121.251.5PSTD+2OH415029488.54突出しセンタ無
7,990
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
08999471EX-LT-OST #2 HSE STD+2 M12×1.25×200M12×1.25×200M121.255PSTD+2OH420029488.54突出しセンタ無
9,400
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
08999487EX-LT-OST #3 HSE STD+2 M12×1.25×200M12×1.25×200M121.251.5PSTD+2OH420029488.54突出しセンタ無
9,400
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする