曜日別特売

管用テーパタップ(英式) インターラップ形 短ねじ ロングシャンク EX-LT-S-IRT

管用テーパタップ(英式) インターラップ形 短ねじ ロングシャンク EX-LT-S-IRT - OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) インターラップ形 短ねじ ロングシャンク EX-LT-S-IRT - OSG(オーエスジー)
用途低炭素鋼(~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)8(逆ねじれ)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数5仕様-内容量1本
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
全9種類を絞り込む
呼び
ねじ径
全長(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
ねじ径
1インチ当たり山数
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
基準径位置Lp(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08999706EX-LT-S-IRT 2.5P HSE 2 PT1/8-28×120PT(Rc)1/8-28PT(Rc)1/82812016.510.58
11,900
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
08999715EX-LT-S-IRT 2.5P HSE 2 PT1/8-28×150PT(Rc)1/8-28PT(Rc)1/82815016.510.58
15,800
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
08999724EX-LT-S-IRT 2.5P HSE 2 PT1/4-19×120PT(Rc)1/4-19PT(Rc)1/41912019.512.511
13,900
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
08999733EX-LT-S-IRT 2.5P HSE 2 PT1/4-19×150PT(Rc)1/4-19PT(Rc)1/41915019.512.511
17,000
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
08999742EX-LT-S-IRT 2.5P HSE 2 PT3/8-19×120PT(Rc)3/8-19PT(Rc)3/819120211414
22,000
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
08999751EX-LT-S-IRT 2.5P HSE 2 PT3/8-19×150PT(Rc)3/8-19PT(Rc)3/819150211414
27,400
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
08999767EX-LT-S-IRT 2.5P HSE 2 PT1/2-14×150PT(Rc)1/2-14PT(Rc)1/214150271718
31,900
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
08999776EX-LT-S-IRT 2.5P HSE 2 PT3/4-14×150PT(Rc)3/4-14PT(Rc)3/414150291923
51,000
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
08999785EX-LT-S-IRT 2.5P HSE 2 PT1-11×150PT(Rc)1-11PT(Rc)111150352226
76,800
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする