スパイラルタップ マシニングセンタ用 ロングシャンク形 EX-MCT

スパイラルタップ マシニングセンタ用 ロングシャンク形 EX-MCT - OSG(オーエスジー)スパイラルタップ マシニングセンタ用 ロングシャンク形 EX-MCT - OSG(オーエスジー)

横型マシニングセンタで発生しやすい切りくずのかみ込みをおさえ、安定した性能が得られます。

用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○種別上タップねじの種類M精度表記STD内容量1本
全19種類を絞り込む
呼び寸法
シャンク径(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
精度
食付
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
ねじれ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09000573EX-MCT 3P HSE STD M6×1×120M6×1OH23P192962高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理8(逆ねじれ)
3,710
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
09000582EX-MCT 3P HSE STD M8×1.25×120M8×1.25OH23P22376.23高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理8(逆ねじれ)
4,580
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
09000607EX-MCT 3P HSE STD M10×1.25×150M10×1.25OH23P244173高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理8(逆ねじれ)
7,420
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
09000591EX-MCT 3P HSE STD M10×1.5×150M10×1.5OH33P244173高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理8(逆ねじれ)
7,420
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
09000634EX-MCT 3P HSE STD M12×1.25×150M12×1.25OH33P29488.53高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理8(逆ねじれ)
9,480
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
09000625EX-MCT 3P HSE STD M12×1.5×150M12×1.5OH33P29488.53高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理8(逆ねじれ)
9,480
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
09000616EX-MCT 3P HSE STD M12×1.75×150M12×1.75OH33P29488.53高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理8(逆ねじれ)
9,480
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
09000652EX-MCT 3P HSE STD M14×1.5×150M14×1.5OH33P304810.53高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理8(逆ねじれ)
11,800
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
09000643EX-MCT 3P HSE STD M14×2×150M14×2OH33P304810.53高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理8(逆ねじれ)
11,800
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
09000677EX-MCT 3P HSE STD M16×1.5×150M16×1.5OH33P325212.53高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理8(逆ねじれ)
12,600
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
09000661EX-MCT 3P HSE STD M16×2×150M16×2OH33P325212.53高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理8(逆ねじれ)
12,600
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
09000695EX-MCT 3P HSE STD M18×1.5×200M18×1.5OH33P3755144高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理8(逆ねじれ)
21,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09000686EX-MCT 3P HSE STD M18×2.5×200M18×2.5OH43P3755144高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理8(逆ねじれ)
21,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09000713EX-MCT 3P HSE STD M20×1.5×200M20×1.5OH33P3758154高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理8(逆ねじれ)
27,000
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
09000704EX-MCT 3P HSE STD M20×2.5×200M20×2.5OH43P3758154高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理8(逆ねじれ)
27,000
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
09000731EX-MCT 3P HSE STD M22×1.5×200M22×1.5OH33P3863174高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理8(逆ねじれ)
29,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
09000722EX-MCT 3P HSE STD M22×2.5×200M22×2.5OH43P3863174高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理8(逆ねじれ)
29,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
09000756EX-MCT 3P HSE STD M24×1.5×200M24×1.5OH33P4566194高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理8(逆ねじれ)
33,900
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09000747EX-MCT 3P HSE STD M24×3×200M24×3OH43P4566194高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理8(逆ねじれ)
33,900
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする