曜日別特売

管用平行ポイントタップ(英式) ポイントタップ EX-POT-SPT

管用平行ポイントタップ(英式) ポイントタップ EX-POT-SPT - OSG(オーエスジー)管用平行ポイントタップ(英式) ポイントタップ EX-POT-SPT - OSG(オーエスジー)
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼(SCM):◎、鋳鋼(SC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類PF(G)食付4P内容量1本
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※精度欄は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
全6種類を絞り込む
ねじ径
全長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
ねじ径
1インチ当たり山数
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
シャンク径(Φmm)
溝数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09001081EX-POT-SPT 4P HSE OH2 PF1/8-28PF(G)1/8-28PF(G)1/828OH2551983
3,590
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
09001097EX-POT-SPT 4P HSE OH3 PF1/4-19PF(G)1/4-19PF(G)1/419OH36228113
5,220
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
09001106EX-POT-SPT 4P HSE OH3 PF3/8-19PF(G)3/8-19PF(G)3/819OH36528143
8,680
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
09001115EX-POT-SPT 4P HSE OH3 PF1/2-14PF(G)1/2-14PF(G)1/214OH38035183
13,800
9,498
10,448(税込)
当日出荷
09001124EX-POT-SPT 4P HSE OH3 PF3/4-14PF(G)3/4-14PF(G)3/414OH38535233
20,300
取扱い終了
代替品有
09001133EX-POT-SPT 4P HSE OH4 PF1-11PF(G)1-11PF(G)111OH49545264
38,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09001124EX-POT-SPT 4P HSE OH3 PF3/4-1406619541SPT 4P H 2 PF3/4-14EX-POT-SPT 4P HSE OH3 PF3/4-14 管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー) 06619541管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G)OSG(オーエスジー)1本
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09001133EX-POT-SPT 4P HSE OH4 PF1-1160566405SPT 4P H 2 PF1-11画像準備中管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G)OSG(オーエスジー)1本
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする