曜日別特売

管用テーパタップ(英式) インターラップ形 短ねじ EX-S-IRT

管用テーパタップ(英式) インターラップ形 短ねじ EX-S-IRT - OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) インターラップ形 短ねじ EX-S-IRT - OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) インターラップ形 短ねじ EX-S-IRT - OSG(オーエスジー)
用途低炭素鋼(~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)8(逆ねじれ)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P仕様-内容量1本
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
ねじ径
1インチ当たり山数
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
基準径位置Lp(mm)
シャンク径(Φmm)
溝数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09002226EX-S-IRT 2.5P HSE 2 PT1/8-28PT(Rc)1/8-28PT(Rc)1/8-28285516.510.585
6,430
4,598
5,058(税込)
当日出荷
09002235EX-S-IRT 2.5P HSE 2 PT1/4-19PT(Rc)1/4-19PT(Rc)1/4-19196219.512.5115
9,300
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
09002244EX-S-IRT 2.5P HSE 2 PT3/8-19PT(Rc)3/8-19PT(Rc)3/8-1919652114145
14,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
09002253EX-S-IRT 2.5P HSE 2 PT1/2-14PT(Rc)1/2-14PT(Rc)1/2-1414802717185
22,800
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
09002262EX-S-IRT 2.5P HSE 2 PT3/4-14PT(Rc)3/4-14PT(Rc)3/4-1414852919235
38,000
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
09002271EX-S-IRT 2.5P HSE 2 PT1-11PT(Rc)1-11PT(Rc)1-1111953522265
71,200
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
09002287EX-S-IRT 2.5P HSE 2 PT1-1/4-11PT(Rc)1 1/4-11PT(Rc)1 1/4-111110537.524.5325
87,300
取扱い終了
09002296EX-S-IRT 2.5P HSE 2 PT1-1/2-11PT(Rc)1 1/2-11PT(Rc)1 1/2-111111038.525.5387
123,000
取扱い終了
09002305EX-S-IRT 2.5P HSE 2 PT2-11PT(Rc)2-11PT(Rc)2-111112042.527.5467
196,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする