曜日別特売

管用平行タップ(英式) オーバーサイズ用 EX-SPT

管用平行タップ(英式) オーバーサイズ用 EX-SPT - OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) オーバーサイズ用 EX-SPT - OSG(オーエスジー)
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類PF(G)精度JIS2+0.04食付4P溝数4内容量1本
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
全6種類を絞り込む
ねじ径
全長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
ねじ径
1インチ当たり山数
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09002506EX-SPT 4P HSE 2+0.04 PF1/8-28PF(G)1/8-28PF(G)1/8-282855198
3,440
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
09002515EX-SPT 4P HSE 2+0.04 PF1/4-19PF(G)1/4-19PF(G)1/4-1919622811
5,000
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
09002524EX-SPT 4P HSE 2+0.04 PF3/8-19PF(G)3/8-19PF(G)3/8-1919652814
8,410
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
09002533EX-SPT 4P HSE 2+0.04 PF1/2-14PF(G)1/2-14PF(G)1/2-1414803518
13,500
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
09002542EX-SPT 4P HSE 2+0.04 PF3/4-14PF(G)3/4-14PF(G)3/4-1414853523
19,600
取扱い終了
09002551EX-SPT 4P HSE 2+0.04 PF1-11PF(G)1-11PF(G)1-1111954526
37,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする