ハンドタップ 深穴用(スリムシャンク) EX-SST

ハンドタップ 深穴用(スリムシャンク) EX-SST - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 深穴用(スリムシャンク) EX-SST - OSG(オーエスジー)
(1件のレビュー)

タップのねじ部より長い深部の加工に適するように、ネック部を谷径よりも細くしてあります。

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M精度表記STD溝数3形状突出しセンタ有内容量1本
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※精度欄は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
全10種類を絞り込む
ねじ径
ピッチ(mm)
食付
全長L(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
精度
食付
全長L(mm)
ねじ長さLc(mm)
首下長L1(mm)
首径d2(mm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09002567EX-SST #2 HSE STD M3×0.5×120M30.5OH15P12011812.44
4,310
3,198
3,518(税込)
当日出荷
09002576EX-SST #3 HSE STD M3×0.5×120M30.5OH11.5P12011812.44
4,310
3,198
3,518(税込)
当日出荷
09002585EX-SST #2 HSE STD M4×0.7×120M40.7OH25P12013833.15
4,310
3,198
3,518(税込)
当日出荷
09002594EX-SST #3 HSE STD M4×0.7×120M40.7OH21.5P12013833.15
4,310
3,198
3,518(税込)
当日出荷
09002603EX-SST #2 HSE STD M5×0.8×120M50.8OH25P120168645.5
3,890
2,998
3,298(税込)
当日出荷
09002612EX-SST #3 HSE STD M5×0.8×120M50.8OH21.5P120168645.5
3,890
2,998
3,298(税込)
当日出荷
09002621EX-SST #2 HSE STD M6×1×120M61OH25P12019894.76
3,460
2,698
2,968(税込)
当日出荷
09002637EX-SST #3 HSE STD M6×1×120M61OH21.5P12019894.76
3,460
2,698
2,968(税込)
当日出荷
09002655EX-SST #3 HSE STD M6×1×150M61OH21.5P150191094.76
4,870
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
09002646EX-SST #2 HSE STD M6×1×150M61OH25P150191094.76
4,870
3,598
3,958(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09002585
2024-03-05
用途: ネジきり作業
SNコーポレーション製造業

滅多に出ない仕事で、以前他メーカーの物を購入したのですが直ぐに切れなくなり、購入しました。問題なく切れ味も最後までもちました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする