曜日別特売

超硬 FXコート 2刃 ロングシャンク スパイラル 面取りカッタ FX-LS-SCC

超硬 FXコート 2刃 ロングシャンク スパイラル 面取りカッタ FX-LS-SCC - OSG(オーエスジー)超硬 FXコート 2刃 ロングシャンク スパイラル 面取りカッタ FX-LS-SCC - OSG(オーエスジー)超硬 FXコート 2刃 ロングシャンク スパイラル 面取りカッタ FX-LS-SCC - OSG(オーエスジー)
表面処理FXコーティングねじれ角(°)30テーパ半角α(°)45内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
刃数
刃径(mm)
シャンク径d(Φmm)
刃長Lc(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09091153FX-LS-SCC 0.8×45°×3×808020.831.1超硬合金(CARBIDE)
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09091162FX-LS-SCC 0.8×45°×4×10010020.841.6超硬合金(CARBIDE)
20,400
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
09091171FX-LS-SCC 1×45°×6×1001002162.5超硬合金(CARBIDE)
20,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
09091187FX-LS-SCC 1×45°×8×1301302183.5超硬合金(CARBIDE)
25,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09091196FX-LS-SCC 1×45°×10×15015021104.5超硬合金(CARBIDE)
35,300
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09091205FX-LS-SCC 1×45°×12×16015021125.5超硬合金(CARBIDE)
41,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする