FX-MG-TPMS 6×0.5° 超硬テーパエンドミル FXコート 4刃 ショート FX-MG-TPMS OSG(オーエスジー) 09093691

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FX-MG-TPMS 6×0.5° 超硬テーパエンドミル FXコート 4刃 ショート FX-MG-TPMS OSG(オーエスジー) 09093691 FX-MG-TPMS 6×0.5° 超硬テーパエンドミル FXコート 4刃 ショート FX-MG-TPMS OSG(オーエスジー) 09093691 FX-MG-TPMS 6×0.5° 超硬テーパエンドミル FXコート 4刃 ショート FX-MG-TPMS OSG(オーエスジー) 09093691

超硬テーパエンドミル FXコート 4刃 ショート FX-MG-TPMS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09093691 品番FX-MG-TPMS 6×0.5°
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,900
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る

FXコーティングにより、高能率、長寿命を実現しました。
一般材から焼き入れ鋼まで幅広い対応が可能です。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

刃径D(Φmm)6 刃長Lc(mm)20 全長L(mm)60 シャンク径d(Φmm)6 刃数4 大端径D1(mm)6.35 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理FXコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC:◎、〜60HRC:〇)、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 テーパ半角公差±5分 勾配角α0.5度 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09093691 FX-MG-TPMS 6×0.5° 09093034 FX-MG-TPDS 6×0.5° 超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー) 超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー) 1本 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする