ハンドタップ 一般用 ホモ処理 H-HT

ハンドタップ 一般用 ホモ処理 H-HT - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 ホモ処理 H-HT - OSG(オーエスジー)

一般用ホモ処理のハンドタップです。

用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理ホモ処理ねじの種類M精度表記STD種別上タップ内容量1本
全52種類を絞り込む
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
全長(mm)
52種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
食付
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09003766H-HT #2 H STD M3×0.5M3×0.5M30.55POH146111943
1,370
979
1,077(税込)
翌日出荷
09003775H-HT #3 H STD M3×0.5M3×0.5M30.51.5POH146111943
1,370
979
1,077(税込)
翌々日出荷
09003784H-HT #2 H STD M4×0.7M4×0.7M40.75POH252132153
1,300
939
1,033(税込)
当日出荷
09003793H-HT #3 H STD M4×0.7M4×0.7M40.71.5POH252132153
1,300
939
1,033(税込)
当日出荷
09003802H-HT #2 H STD M5×0.8M5×0.8M50.85POH26016245.53
1,350
969
1,066(税込)
当日出荷
09003827H-HT #2 H STD M6×1M6×1M615POH262192963
1,420
999
1,099(税込)
当日出荷
09003836H-HT #3 H STD M6×1M6×1M611.5POH262192963
1,420
999
1,099(税込)
翌日出荷
09003845H-HT #2 H STD M8×1.25M8×1.25M81.255POH27022376.24
2,050
1,698
1,868(税込)
当日出荷
09003854H-HT #3 H STD M8×1.25M8×1.25M81.251.5POH27022376.24
2,050
1,698
1,868(税込)
当日出荷
09003863H-HT #2 H STD M10×1.5M10×1.5M101.55POH275244174
2,610
1,998
2,198(税込)
当日出荷
09003872H-HT #3 H STD M10×1.5M10×1.5M101.51.5POH275244174
2,610
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
09003881H-HT #2 H STD M10×1.25M10×1.25M101.255POH275244174
2,610
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
09003897H-HT #3 H STD M10×1.25M10×1.25M101.251.5POH275244174
2,610
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
09003906H-HT #2 H STD M12×1.75M12×1.75M121.755POH28229488.54
3,590
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
09003915H-HT #3 H STD M12×1.75M12×1.75M121.751.5POH28229488.54
3,590
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
09003924H-HT #2 H STD M12×1.5M12×1.5M121.55POH28229488.54
3,590
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
09003933H-HT #3 H STD M12×1.5M12×1.5M121.51.5POH28229488.54
3,590
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
09003942H-HT #2 H STD M12×1.25M12×1.25M121.255POH28229488.54
3,590
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
09003951H-HT #3 H STD M12×1.25M12×1.25M121.251.5POH28229488.54
3,590
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
09003967H-HT #2 H STD M14×2M14×2M1425POH288304810.54
5,000
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
09003976H-HT #3 H STD M14×2M14×2M1421.5POH288304810.54
5,000
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
09003985H-HT #2 H STD M14×1.5M14×1.5M141.55POH288304810.54
5,000
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
09003994H-HT #3 H STD M14×1.5M14×1.5M141.51.5POH288304810.54
5,000
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
09004003H-HT #2 H STD M16×2M16×2M1625POH295325212.54
6,680
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
09004012H-HT #3 H STD M16×2M16×2M1621.5POH295325212.54
6,680
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
09004046H-HT #2 H STD M18×2.5M18×2.5M182.55POH31003755144
9,240
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
09004055H-HT #3 H STD M18×2.5M18×2.5M182.51.5POH31003755144
9,240
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
09004082H-HT #2 H STD M20×2.5M20×2.5M202.55POH31053758154
11,900
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
09004091H-HT #3 H STD M20×2.5M20×2.5M202.51.5POH31053758154
11,900
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
09004125H-HT #2 H STD M22×2.5M22×2.5M222.55POH31153863174
15,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09004134H-HT #3 H STD M22×2.5M22×2.5M222.51.5POH31153863174
15,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09004161H-HT #2 H STD M24×3M24×3M2435POH31204566194
19,300
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
09004177H-HT #3 H STD M24×3M24×3M2431.5POH31204566194
19,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
09004204H-HT #2 H STD M27×3M27×3M2735POH31304571204
27,000
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
09004213H-HT #3 H STD M27×3M27×3M2731.5POH31304571204
27,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
09004247H-HT #2 H STD M30×3.5M30×3.5M303.55POH31355174234
34,400
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
09004256H-HT #3 H STD M30×3.5M30×3.5M303.51.5POH31355174234
34,400
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
09003811H-HT #3 H STD M5×0.8M5×0.8M50.81.5POH26016245.53
1,350
969
1,066(税込)
取扱停止中
09004021H-HT #2 H STD M16×1.5M16×1.5M161.55POH295325212.54
5,800
取扱い終了
代替品有
09004037H-HT #3 H STD M16×1.5M16×1.5M161.51.5POH295325212.54
5,800
取扱い終了
代替品有
09004064H-HT #2 H STD M18×1.5M18×1.5M181.55POH21003755144
8,000
取扱い終了
代替品有
09004073H-HT #3 H STD M18×1.5M18×1.5M181.51.5POH21003755144
8,000
取扱い終了
代替品有
09004107H-HT #2 H STD M20×1.5M20×1.5M201.55POH31053758154
10,400
取扱い終了
代替品有
09004116H-HT #3 H STD M20×1.5M20×1.5M201.51.5POH31053758154
10,400
取扱い終了
代替品有
09004143H-HT #2 H STD M22×1.5M22×1.5M221.55POH31153863174
13,400
取扱い終了
代替品有
09004152H-HT #3 H STD M22×1.5M22×1.5M221.51.5POH31153863174
13,400
取扱い終了
代替品有
09004186H-HT #2 H STD M24×1.5M24×1.5M241.55POH31204566194
16,800
取扱い終了
代替品有
09004195H-HT #3 H STD M24×1.5M24×1.5M241.51.5POH31204566194
16,800
取扱い終了
代替品有
09004222H-HT #2 H STD M27×1.5M27×1.5M271.55POH31304571204
23,500
取扱い終了
代替品有
09004231H-HT #3 H STD M27×1.5M27×1.5M271.51.5POH31304571204
23,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09004021H-HT #2 H STD M16×1.509026394TIN-HT #2 HSE STD M16×1.5H-HT #2 H STD M16×1.5 ハンドタップ TiNコーティング TIN-HT OSG(オーエスジー) 09026394ハンドタップ TiNコーティング TIN-HTOSG(オーエスジー)1本
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09004037H-HT #3 H STD M16×1.509026403TIN-HT #3 HSE STD M16×1.5H-HT #3 H STD M16×1.5 ハンドタップ TiNコーティング TIN-HT OSG(オーエスジー) 09026403ハンドタップ TiNコーティング TIN-HTOSG(オーエスジー)1本
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09004064H-HT #2 H STD M18×1.509026437TIN-HT #2 HSE STD M18×1.5H-HT #2 H STD M18×1.5 ハンドタップ TiNコーティング TIN-HT OSG(オーエスジー) 09026437ハンドタップ TiNコーティング TIN-HTOSG(オーエスジー)1本
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09004073H-HT #3 H STD M18×1.509026446TIN-HT #3 HSE STD M18×1.5H-HT #3 H STD M18×1.5 ハンドタップ TiNコーティング TIN-HT OSG(オーエスジー) 09026446ハンドタップ TiNコーティング TIN-HTOSG(オーエスジー)1本
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09004107H-HT #2 H STD M20×1.509026473TIN-HT #2 HSE STD M20×1.5H-HT #2 H STD M20×1.5 ハンドタップ TiNコーティング TIN-HT OSG(オーエスジー) 09026473ハンドタップ TiNコーティング TIN-HTOSG(オーエスジー)1本
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09004116H-HT #3 H STD M20×1.509026482TIN-HT #3 HSE STD M20×1.5H-HT #3 H STD M20×1.5 ハンドタップ TiNコーティング TIN-HT OSG(オーエスジー) 09026482ハンドタップ TiNコーティング TIN-HTOSG(オーエスジー)1本
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09004143H-HT #2 H STD M22×1.509026516TIN-HT #2 HSE STD M22×1.5H-HT #2 H STD M22×1.5 ハンドタップ TiNコーティング TIN-HT OSG(オーエスジー) 09026516ハンドタップ TiNコーティング TIN-HTOSG(オーエスジー)1本
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09004152H-HT #3 H STD M22×1.509026525TIN-HT #3 HSE STD M22×1.5H-HT #3 H STD M22×1.5 ハンドタップ TiNコーティング TIN-HT OSG(オーエスジー) 09026525ハンドタップ TiNコーティング TIN-HTOSG(オーエスジー)1本
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09004186H-HT #2 H STD M24×1.509026552TIN-HT #2 HSE STD M24×1.5H-HT #2 H STD M24×1.5 ハンドタップ TiNコーティング TIN-HT OSG(オーエスジー) 09026552ハンドタップ TiNコーティング TIN-HTOSG(オーエスジー)1本
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09004195H-HT #3 H STD M24×1.509026561TIN-HT #3 HSE STD M24×1.5H-HT #3 H STD M24×1.5 ハンドタップ TiNコーティング TIN-HT OSG(オーエスジー) 09026561ハンドタップ TiNコーティング TIN-HTOSG(オーエスジー)1本
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09004222H-HT #2 H STD M27×1.508269685HT #2 H STD M27×1.5H-HT #2 H STD M27×1.5 ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 08269685ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)1本
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09004231H-HT #3 H STD M27×1.508269694HT #3 H STD M27×1.5H-HT #3 H STD M27×1.5 ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 08269694ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)1本
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする