OSG(オーエスジー)
インサートねじ用 非鉄用ニューロールタップ HL-B-NRT
アルミニウム(鋳造、圧延、鍛造合金)その他軽合金で、切りくず障害対策、あるいはタップの寿命アップを目的にする場合に適しています。
材質
ハイス
ねじの種類
M
表面処理
ホモ処理
食付
2P
内容量
1本
全11種類を絞り込む
シャンク径d(Φmm)
選択してください
3
4
5.5
6
6.2
7
8.5
10.5
ねじ径
選択してください
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
ピッチ(mm)
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
シャンク径d(Φmm)
全長L(mm)
ねじ長さLc(mm)
首下長L1(mm)
ねじ径
ピッチ
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09004283
HL-B-NRT B H RH3 M3×0.5
4
48
9
18
M3
0.5
0.5
¥
3,870
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
09004292
HL-B-NRT B H RH4 M4×0.7
5.5
60
11
22
M4
0.7
0.7
¥
3,950
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
09004301
HL-B-NRT B H RH4 M5×0.8
6
62
12
24
M5
0.8
0.8
¥
3,980
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
09004317
HL-B-NRT B H RH4 M6×1
6.2
65
13
26
M6
1.0
1
¥
4,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
09004326
HL-B-NRT B H RH5 M8×1.25
7
75
19
-
M8
1.25
1.25
¥
5,610
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
09004335
HL-B-NRT B H RH5 M10×1.5
8.5
82
23
-
M10
1.5
1.5
¥
7,420
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌日出荷
09004344
HL-B-NRT B H RH5 M10×1.25
8.5
82
23
-
M10
1.25
1.25
¥
7,420
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09004353
HL-B-NRT B H RH5 M12×1.75
10.5
90
25
-
M12
1.75
1.75
¥
9,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
48608317
HL-B-NRT B H RH2 M2.5×0.45
4
46
9
18
M2.5
0.45
0.45
¥
5,490
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
48608326
HL-B-NRT B H RH2 M2.6×0.45
4
46
9
18
M2.6
0.45
0.45
¥
5,490
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48608335
HL-B-NRT B H RH2 M2×0.4
3
44
14
-
M2
0.4
0.4
¥
5,880
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください