OSG(オーエスジー)
スパイラルタップ アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-SFT
完全リード送り機構付機械専用でアルミニウム、アルミニウム合金の高速・高精度めねじ加工が行えます。
用途
アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱可塑性プラスチック:〇
ねじの種類
M
シャンク精度
h7
精度表記
STD
突き出しセンタ有無
有
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※精度欄は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
※高速シンクロタップは完全リード送り機構付機械専用工具です。
全6種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
M2×0.4
M2.6×0.45
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
シャンク径(mm)
3
4
6
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び寸法
精度
食付
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
ねじれ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09007031
HS-AL-SFT 3P HSE STD M2×0.4
M2×0.4
OH2
3P
12
3
2
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
45・51
¥
4,330
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
09007047
HS-AL-SFT 3P HSE STD M2.6×0.45
M2.6×0.45
OH2
3P
14
3
2
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
45・51
¥
3,020
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
09007056
HS-AL-SFT 3P HSE STD M3×0.5
M3×0.5
OH3
3P
4
4
2
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
45・51
¥
2,450
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
09007065
HS-AL-SFT 3P HSE STD M4×0.7
M4×0.7
OH3
3P
5.6
6
2
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
45・51
¥
2,330
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
09007074
HS-AL-SFT 3P HSE STD M5×0.8
M5×0.8
OH3
3P
6.4
6
2
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
45・51
¥
2,410
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
09007083
HS-AL-SFT 3P HSE STD M6×1
M6×1
OH3
3P
8
6
2
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
45・51
¥
2,550
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください