曜日別特売

ポイント 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFT

ポイント 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFT - OSG(オーエスジー)ポイント 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFT - OSG(オーエスジー)

完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。

用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7ねじの種類M食付6P精度表記STD内容量1本
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09007092HS-LT-RFT 6P HSE STD M3×0.5×100M3×0.5×100M30.5OH3100111943突出しセンタ有
7,770
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
09007101HS-LT-RFT 6P HSE STD M3×0.5×120M3×0.5×120M30.5OH3120111943突出しセンタ有
7,990
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
09007117HS-LT-RFT 6P HSE STD M4×0.7×100M4×0.7×100M40.7OH3100132163突出しセンタ有
7,140
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
09007126HS-LT-RFT 6P HSE STD M4×0.7×150M4×0.7×150M40.7OH3150132163突出しセンタ有
13,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
09007135HS-LT-RFT 6P HSE STD M5×0.8×100M5×0.8×100M50.8OH3100162463突出しセンタ有
6,470
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
09007144HS-LT-RFT 6P HSE STD M5×0.8×150M5×0.8×150M50.8OH3150162463突出しセンタ有
10,800
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
09007153HS-LT-RFT 6P HSE STD M6×1×100M6×1×100M61OH3100192963突出しセンタ有
5,860
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
09007162HS-LT-RFT 6P HSE STD M6×1×150M6×1×150M61OH3150192963突出しセンタ有
10,200
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
09007171HS-LT-RFT 6P HSE STD M8×1.25×100M8×1.25×100M81.25OH4100223783突出しセンタ無
7,140
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
09007187HS-LT-RFT 6P HSE STD M8×1.25×150M8×1.25×150M81.25OH4150223783突出しセンタ無
12,100
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
09007196HS-LT-RFT 6P HSE STD M10×1.5×100M10×1.5×100M101.5OH4100244183突出しセンタ無
8,680
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
09007205HS-LT-RFT 6P HSE STD M10×1.5×150M10×1.5×150M101.5OH4150244183突出しセンタ無
13,800
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
09007214HS-LT-RFT 6P HSE STD M10×1.25×100M10×1.25×100M101.25OH4100244183突出しセンタ無
8,680
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
09007223HS-LT-RFT 6P HSE STD M10×1.25×150M10×1.25×150M101.25OH4150244183突出しセンタ無
13,800
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
09007232HS-LT-RFT 6P HSE STD M12×1.75×100M12×1.75×100M121.75OH41002948103突出しセンタ無
10,900
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
09007241HS-LT-RFT 6P HSE STD M12×1.75×150M12×1.75×150M121.75OH41502948103突出しセンタ無
16,900
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
09007257HS-LT-RFT 6P HSE STD M12×1.5×100M12×1.5×100M121.5OH41002948103突出しセンタ無
10,900
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09007266HS-LT-RFT 6P HSE STD M12×1.5×150M12×1.5×150M121.5OH41502948103突出しセンタ無
16,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09007275HS-LT-RFT 6P HSE STD M12×1.25×100M12×1.25×100M121.25OH41002948103突出しセンタ無
10,900
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09007284HS-LT-RFT 6P HSE STD M12×1.25×150M12×1.25×150M121.25OH41502948103突出しセンタ無
16,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
09007293HS-LT-RFT 6P HSE STD M14×2×150M14×2×150M142OH51503048123突出しセンタ無
20,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
09007302HS-LT-RFT 6P HSE STD M14×1.5×150M14×1.5×150M141.5OH41503048123突出しセンタ無
20,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
09007311HS-LT-RFT 6P HSE STD M16×2×150M16×2×150M162OH51503260163突出しセンタ無
21,700
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
09007327HS-LT-RFT 6P HSE STD M16×1.5×150M16×1.5×150M161.5OH41503260163突出しセンタ無
21,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09007336HS-LT-RFT 6P HSE STD M18×2.5×150M18×2.5×150M182.5OH51503770164突出しセンタ無
27,400
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
09007345HS-LT-RFT 6P HSE STD M18×1.5×150M18×1.5×150M181.5OH41503770164突出しセンタ無
27,400
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
09007354HS-LT-RFT 6P HSE STD M20×2.5×150M20×2.5×150M202.5OH51503775164突出しセンタ無
33,700
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
09007363HS-LT-RFT 6P HSE STD M20×1.5×150M20×1.5×150M201.5OH41503775164突出しセンタ無
33,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09007372HS-LT-RFT 6P HSE STD M22×2.5×150M22×2.5×150M222.5OH51503880204突出しセンタ無
39,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09007381HS-LT-RFT 6P HSE STD M22×1.5×150M22×1.5×150M221.5OH41503880204突出しセンタ無
39,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
09007397HS-LT-RFT 6P HSE STD M24×3×150M24×3×150M243OH51504590204突出しセンタ無
46,900
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
09007406HS-LT-RFT 6P HSE STD M24×1.5×150M24×1.5×150M241.5OH41504590204突出しセンタ無
46,900
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
09007415HS-LT-RFT 6P HSE STD M27×3×200M27×3×200M273OH52004598204突出しセンタ無
72,200
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
09007424HS-LT-RFT 6P HSE STD M30×3.5×200M30×3.5×200M303.5OH620048110254突出しセンタ無
83,500
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする