曜日別特売

管用平行タップ(英式) 一般用 ホモ処理 H-SPT

管用平行タップ(英式) 一般用 ホモ処理 H-SPT - OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 ホモ処理 H-SPT - OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 ホモ処理 H-SPT - OSG(オーエスジー)
用途低炭素鋼(C~0.25):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、銅(Cu):○材質ハイス(HSS)表面処理ホモ処理ねじの種類PF(G)精度JIS2溝数4内容量1本
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
ねじ径
1インチ当たり山数
食付
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09007774H-SPT 4P H 2 PF1/8-28PF(G)1/8-28PF(G)1/8284P55198
3,440
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
75619083H-SPT 1.5P H 2 PF1/8-28PF(G)1/8-28PF(G)1/8281.5P55198
3,440
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
09007783H-SPT 4P H 2 PF1/4-19PF(G)1/4-19PF(G)1/4194P622811
5,000
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
60565827H-SPT 1.5P H 2 PF1/4-19PF(G)1/4-19PF(G)1/4191.5P622811
5,000
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
09007792H-SPT 4P H 2 PF3/8-19PF(G)3/8-19PF(G)3/8194P652814
8,410
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
75619117H-SPT 1.5P H 2 PF3/8-19PF(G)3/8-19PF(G)3/8191.5P652814
8,410
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
09007801H-SPT 4P H 2 PF1/2-14PF(G)1/2-14PF(G)1/2144P803518
13,500
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
75619074H-SPT 1.5P H 2 PF1/2-14PF(G)1/2-14PF(G)1/2141.5P803518
13,500
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
09007817H-SPT 4P H 2 PF5/8-14PF(G)5/8-14PF(G)5/8144P823519
16,500
取扱い終了
代替品有
75619126H-SPT 1.5P H 2 PF5/8-14PF(G)5/8-14PF(G)5/8141.5P823519
16,500
取扱い終了
代替品有
09007826H-SPT 4P H 2 PF3/4-14PF(G)3/4-14PF(G)3/4144P853523
19,600
取扱い終了
代替品有
75619101H-SPT 1.5P 2 PF3/4-14PF(G)3/4-14PF(G)3/4141.5P853523
19,600
取扱い終了
代替品有
09007835H-SPT 4P H 2 PF7/8-14PF(G)7/8-14PF(G)7/8144P904024
29,200
取扱い終了
代替品有
75619135H-SPT 1.5P 2 PF7/8-14PF(G)7/8-14PF(G)7/8141.5P904024
29,200
取扱い終了
代替品有
09007844H-SPT 4P H 2 PF1-11PF(G)1-11PF(G)1114P954526
37,100
取扱い終了
代替品有
75619092H-SPT 1.5P 2 PF1-11PF(G)1-11PF(G)1111.5P954526
37,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09007817H-SPT 4P H 2 PF5/8-1428596875A-SPT 2.5P STD G5/8-14H-SPT 4P H 2 PF5/8-14 スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:G OSG(オーエスジー) 28596875スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:GOSG(オーエスジー)1本
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75619126H-SPT 1.5P H 2 PF5/8-1428596875A-SPT 2.5P STD G5/8-14H-SPT 1.5P H 2 PF5/8-14 スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:G OSG(オーエスジー) 28596875スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:GOSG(オーエスジー)1本
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09007826H-SPT 4P H 2 PF3/4-1428596884A-SPT 2.5P STD G3/4-14H-SPT 4P H 2 PF3/4-14 スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:G OSG(オーエスジー) 28596884スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:GOSG(オーエスジー)1本
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75619101H-SPT 1.5P 2 PF3/4-1428596884A-SPT 2.5P STD G3/4-14H-SPT 1.5P 2 PF3/4-14 スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:G OSG(オーエスジー) 28596884スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:GOSG(オーエスジー)1本
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09007835H-SPT 4P H 2 PF7/8-1428596900A-SPT 2.5P STD G7/8-14H-SPT 4P H 2 PF7/8-14 スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:G OSG(オーエスジー) 28596900スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:GOSG(オーエスジー)1本
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75619135H-SPT 1.5P 2 PF7/8-1428596900A-SPT 2.5P STD G7/8-14H-SPT 1.5P 2 PF7/8-14 スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:G OSG(オーエスジー) 28596900スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:GOSG(オーエスジー)1本
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09007844H-SPT 4P H 2 PF1-1128596909A-SPT 2.5P STD G1-11H-SPT 4P H 2 PF1-11 スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:G OSG(オーエスジー) 28596909スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:GOSG(オーエスジー)1本
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75619092H-SPT 1.5P 2 PF1-1128596909A-SPT 2.5P STD G1-11H-SPT 1.5P 2 PF1-11 スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:G OSG(オーエスジー) 28596909スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:GOSG(オーエスジー)1本
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする