曜日別特売

管用テーパタップ(英式) 一般用 ホモ処理 H-TPT

管用テーパタップ(英式) 一般用 ホモ処理 H-TPT - OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 一般用 ホモ処理 H-TPT - OSG(オーエスジー)
用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS):○、鋳鋼(SC):○、銅(Cu):○材質ハイス(HSS)表面処理ホモ処理ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P仕様-内容量1本
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
全13種類を絞り込む
ねじ径
全長(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
ねじ径
1インチ当たり山数
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
基準径位置Lp(mm)
シャンク径(Φmm)
溝数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09015763H-TPT 2.5P H 2 PT1/16-28PT(Rc)1/16-28PT(Rc)1/1628551810.184
7,120
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
09015772H-TPT 2.5P H 2 PT1/8-28PT(Rc)1/8-28PT(Rc)1/82855191384
4,710
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
09015781H-TPT 2.5P H 2 PT1/4-19PT(Rc)1/4-19PT(Rc)1/419622821114
6,900
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
09015797H-TPT 2.5P H 2 PT3/8-19PT(Rc)3/8-19PT(Rc)3/819652821144
11,300
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
09015806H-TPT 2.5P H 2 PT1/2-14PT(Rc)1/2-14PT(Rc)1/214803525184
17,600
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
09015815H-TPT 2.5P H 2 PT5/8-14PT(Rc)5/8-14PT(Rc)5/814823525194
20,100
取扱い終了
代替品有
09015824H-TPT 2.5P H 2 PT3/4-14PT(Rc)3/4-14PT(Rc)3/414853525234
25,800
取扱い終了
代替品有
09015833H-TPT 2.5P H 2 PT7/8-14PT(Rc)7/8-14PT(Rc)7/814904028244
42,500
取扱い終了
代替品有
09015842H-TPT 2.5P H 2 PT1-11PT(Rc)1-11PT(Rc)111954532264
48,000
取扱い終了
代替品有
09015851H-TPT 2.5P H 2 PT1-1/8-11PT(Rc)1-1/8-11PT(Rc)1 1/8111004532286
70,400
取扱い終了
代替品有
09015867H-TPT 2.5P H 2 PT1-1/4-11PT(Rc)1-1/4-11PT(Rc)1 1/4111054532326
69,800
取扱い終了
代替品有
09015876H-TPT 2.5P H 2 PT1-3/8-11PT(Rc)1-3/8-11PT(Rc)1 3/8111104532356
116,000
取扱い終了
代替品有
09015885H-TPT 2.5P H 2 PT1-1/2-11PT(Rc)1-1/2-11PT(Rc)1 1/2111104532386
97,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09015815H-TPT 2.5P H 2 PT5/8-1408158981TPT 2.5P H 2 PT5/8-14H-TPT 2.5P H 2 PT5/8-14 管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー) 08158981管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)1本
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09015824H-TPT 2.5P H 2 PT3/4-1435160815TPT 2.5P H 2 PT3/4-14H-TPT 2.5P H 2 PT3/4-14 管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー) 35160815管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)1本
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09015833H-TPT 2.5P H 2 PT7/8-1408158997TPT 2.5P H 2 PT7/8-14H-TPT 2.5P H 2 PT7/8-14 管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー) 08158997管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)1本
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09015842H-TPT 2.5P H 2 PT1-1135160824TPT 2.5P H 2 PT1-11H-TPT 2.5P H 2 PT1-11 管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー) 35160824管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)1本
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09015851H-TPT 2.5P H 2 PT1-1/8-1108159006TPT 2.5P H 2 PT1-1/8-11H-TPT 2.5P H 2 PT1-1/8-11 管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー) 08159006管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)1本
56,980
税込62,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09015867H-TPT 2.5P H 2 PT1-1/4-1108159015TPT 2.5P H 2 PT1-1/4-11H-TPT 2.5P H 2 PT1-1/4-11 管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー) 08159015管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)1本
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09015876H-TPT 2.5P H 2 PT1-3/8-1108159024TPT 2.5P H 2 PT1-3/8-11H-TPT 2.5P H 2 PT1-3/8-11 管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー) 08159024管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)1本
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09015885H-TPT 2.5P H 2 PT1-1/2-1108159033TPT 2.5P H 2 PT1-1/2-11H-TPT 2.5P H 2 PT1-1/2-11 管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー) 08159033管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)1本
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする