OSG(オーエスジー)
溝なしタップ ITニューロール IT-NRT
溝なしタップです。
用途
低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎
材質
粉末ハイス(CPM)
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
食付
2P
精度表記
STD
形状
突出しセンタ無
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
呼び寸法
ねじ径
1インチ当たり山数
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09015894
IT-NRT B STD M1×0.25
M
M1×0.25
M1
-
RH4
30
5
3
¥
6,010
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
09015903
IT-NRT B STD M1.2×0.25
M
M1.2×0.25
M1.2
-
RH4
32
5
3
¥
5,610
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
09015912
IT-NRT B STD M1.4×0.3
M
M1.4×0.3
M1.4
-
RH4
34
6.5
3
¥
5,320
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
09015921
IT-NRT B STD M1.6×0.35
M
M1.6×0.35
M1.6
-
RH4
36
7
3
¥
5,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
09015937
IT-NRT B STD M1.7×0.35
M
M1.7×0.35
M1.7
-
RH4
36
8
3
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
09015946
IT-NRT B STD M2×0.4
M
M2×0.4
M2
-
RH4
40
8
3
¥
4,710
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
09015955
IT-NRT B STD M2.3×0.4
M
M2.3×0.4
M2.3
-
RH4
42
9
3
¥
4,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
09015964
IT-NRT B STD M2.5×0.45
M
M2.5×0.45
M2.5
-
RH4
44
9
3
¥
4,370
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
09015973
IT-NRT B STD M2.6×0.45
M
M2.6×0.45
M2.6
-
RH4
44
9.5
3
¥
4,370
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
09015982
IT-NRT B STD M3×0.5
M
M3×0.5
M3
-
RH5
46
9
4
¥
4,170
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
09015991
IT-NRT B STD NO.2-56UNC
UNC
NO.2-56UNC
NO.2
56UNC
RH4
42
9.5
3
¥
5,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
09016007
IT-NRT B STD NO.4-40UNC
UNC
NO.4-40UNC
NO.4
44
RH5
44
11
3
¥
5,320
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください