曜日別特売

ポイント 高速シンクロタップ JISシャンク J-HS-RFT

ポイント 高速シンクロタップ JISシャンク J-HS-RFT - OSG(オーエスジー)ポイント 高速シンクロタップ JISシャンク J-HS-RFT - OSG(オーエスジー)

完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。

用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7ねじの種類M食付5P精度表記STD内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09016016J-HS-RFT 5P STD M3×0.5M3×0.5M30.5OH346111943突出しセンタ有
4,620
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
09016025J-HS-RFT 5P STD M4×0.7M4×0.7M40.7OH352132153突出しセンタ有
4,710
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
09016034J-HS-RFT 5P STD M5×0.8M5×0.8M50.8OH36016245.53突出しセンタ有
5,100
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
09016043J-HS-RFT 5P STD M6×1M6×1M61OH362192963突出しセンタ有
5,410
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
09016052J-HS-RFT 5P STD M8×1.25M8×1.25M81.25OH47022376.23突出しセンタ無
6,990
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
09016061J-HS-RFT 5P STD M10×1.5M10×1.5M101.5OH475244173突出しセンタ無
8,110
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
09016077J-HS-RFT 5P STD M10×1.25M10×1.25M101.25OH475244173突出しセンタ無
8,110
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
09016086J-HS-RFT 5P STD M12×1.75M12×1.75M121.75OH48229488.53突出しセンタ無
10,100
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
09016095J-HS-RFT 5P STD M12×1.5M12×1.5M121.5OH48229488.53突出しセンタ無
10,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
09016104J-HS-RFT 5P STD M12×1.25M12×1.25M121.25OH48229488.53突出しセンタ無
10,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
09016113J-HS-RFT 5P STD M14×2M14×2M142OH588304810.53突出しセンタ無
12,800
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
09016122J-HS-RFT 5P STD M14×1.5M14×1.5M141.5OH488304810.53突出しセンタ無
12,800
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする