曜日別特売

溝なしタップ スチール用 ロングシャンク LT-NRT

溝なしタップ スチール用 ロングシャンク LT-NRT - OSG(オーエスジー)溝なしタップ スチール用 ロングシャンク LT-NRT - OSG(オーエスジー)

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。切りくずが出ないため、止り穴などには特に有効です。

用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理ホモ処理ねじの種類M食付2P精度表記STD形状突出しセンタ無内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09016454LT-NRT B H STD M3×0.5×80M3×0.5×80M30.5RH5809184
3,680
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
09016463LT-NRT B H STD M3×0.5×120M3×0.5×120M30.5RH51209184
5,860
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
09016472LT-NRT B H STD M4×0.7×80M4×0.7×80M40.7RH68010205
3,190
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
09016481LT-NRT B H STD M4×0.7×120M4×0.7×120M40.7RH612010205
5,490
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
09016497LT-NRT B H STD M5×0.8×100M5×0.8×100M50.8RH610011225.5
4,090
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
09016506LT-NRT B H STD M5×0.8×150M5×0.8×150M50.8RH615011225.5
6,430
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
09016515LT-NRT B H STD M6×1×100M6×1×100M61RH710012246
3,890
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
09016524LT-NRT B H STD M6×1×150M6×1×150M61RH715012246
5,990
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
09016533LT-NRT B H STD M8×1.25×100M8×1.25×100M81.25RH710018376.2
4,350
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
09016542LT-NRT B H STD M8×1.25×150M8×1.25×150M81.25RH715018376.2
7,120
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
09016551LT-NRT B H STD M10×1.5×100M10×1.5×100M101.5RH710019417
5,340
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
09016567LT-NRT B H STD M10×1.5×150M10×1.5×150M101.5RH715019417
8,210
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
09016576LT-NRT B H STD M10×1.25×100M10×1.25×100M101.25RH710019417
5,340
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
09016585LT-NRT B H STD M10×1.25×150M10×1.25×150M101.25RH715019417
8,210
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
09016594LT-NRT B H STD M12×1.75×150M12×1.75×150M121.75RH815023488.5
8,800
取扱い終了
代替品有
09016612LT-NRT B H STD M12×1.5×150M12×1.5×150M121.5RH715023488.5
8,800
取扱い終了
代替品有
09016637LT-NRT B H STD M12×1.25×150M12×1.25×150M121.25RH715023488.5
8,800
取扱い終了
代替品有
09016603LT-NRT B H STD M12×1.75×200M12×1.75×200M121.75RH820023488.5
10,500
取扱い終了
09016621LT-NRT B H STD M12×1.5×200M12×1.5×200M121.5RH720023488.5
10,500
取扱い終了
09016646LT-NRT B H STD M12×1.25×200M12×1.25×200M121.25RH720023488.5
10,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09016594LT-NRT B H STD M12×1.75×15059492922LT-S-XPF B HSE STD M12×1.75×150LT-NRT B H STD M12×1.75×150 溝なしタップ Xパフォーマー ロングシャンク LT-S-XPF OSG(オーエスジー) 59492922溝なしタップ Xパフォーマー ロングシャンク LT-S-XPFOSG(オーエスジー)1本
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09016612LT-NRT B H STD M12×1.5×15059492913LT-S-XPF B HSE STD M12×1.5×150LT-NRT B H STD M12×1.5×150 溝なしタップ Xパフォーマー ロングシャンク LT-S-XPF OSG(オーエスジー) 59492913溝なしタップ Xパフォーマー ロングシャンク LT-S-XPFOSG(オーエスジー)1本
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09016637LT-NRT B H STD M12×1.25×15059492904LT-S-XPF B HSE STD M12×1.25×150LT-NRT B H STD M12×1.25×150 溝なしタップ Xパフォーマー ロングシャンク LT-S-XPF OSG(オーエスジー) 59492904溝なしタップ Xパフォーマー ロングシャンク LT-S-XPFOSG(オーエスジー)1本
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする