曜日別特売

超硬ハンドタップ ロングシャンク LT-OTT

超硬ハンドタップ ロングシャンク LT-OTT - OSG(オーエスジー)超硬ハンドタップ ロングシャンク LT-OTT - OSG(オーエスジー)

普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適です。

用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、マグネシウム合金鋳物:○材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度表記STD種別上タップ内容量1本
全50種類を絞り込む
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
全長(mm)
50種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
食付
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
溝数
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09036903LT-OTT 3P UMA STD M3×0.5×100M3×0.5×100M30.53POH31001843突出しセンタ有
23,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09036912LT-OTT 1.5P UMA STD M3×0.5×100M3×0.5×100M30.51.5POH31001843突出しセンタ有
23,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
09036921LT-OTT 3P UMA STD M4×0.7×100M4×0.7×100M40.73POH31002053突出しセンタ有
22,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
09036937LT-OTT 1.5P UMA STD M4×0.7×100M4×0.7×100M40.71.5POH31002053突出しセンタ有
22,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
09036946LT-OTT 3P UMA STD M5×0.8×100M5×0.8×100M50.83POH3100225.53突出しセンタ有
23,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
09036955LT-OTT 1.5P UMA STD M5×0.8×100M5×0.8×100M50.81.5POH3100225.53突出しセンタ有
23,600
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
09036964LT-OTT 3P UMA STD M6×1×100M6×1×100M613POH31002463突出しセンタ無
25,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
09036973LT-OTT 1.5P UMA STD M6×1×100M6×1×100M611.5POH31002463突出しセンタ無
25,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
09036982LT-OTT 3P UMA STD M8×1.25×150M8×1.25×150M81.253POH4150226.24突出しセンタ無
31,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
09036991LT-OTT 1.5P UMA STD M8×1.25×150M8×1.25×150M81.251.5POH4150226.24突出しセンタ無
31,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
09037007LT-OTT 3P UMA STD M8×1×150M8×1×150M813POH3150226.24突出しセンタ無
31,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
09037016LT-OTT 1.5P UMA STD M8×1×150M8×1×150M811.5POH3150226.24突出しセンタ無
31,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09037025LT-OTT 3P UMA STD M10×1.5×150M10×1.5×150M101.53POH41502474突出しセンタ無
40,600
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
09037034LT-OTT 1.5P UMA STD M10×1.5×150M10×1.5×150M101.51.5POH41502474突出しセンタ無
40,600
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
09037043LT-OTT 3P UMA STD M10×1.25×150M10×1.25×150M101.253POH41502474突出しセンタ無
40,600
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09037052LT-OTT 1.5P UMA STD M10×1.25×150M10×1.25×150M101.251.5POH41502474突出しセンタ無
40,600
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
09037061LT-OTT 3P UMA STD M10×1×150M10×1×150M1013POH31502474突出しセンタ無
40,600
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
09037077LT-OTT 1.5P UMA STD M10×1×150M10×1×150M1011.5POH31502474突出しセンタ無
40,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09037086LT-OTT 3P UMA STD M12×1.75×150M12×1.75×150M121.753POH4150298.54突出しセンタ無
48,100
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
09037095LT-OTT 1.5P UMA STD M12×1.75×150M12×1.75×150M121.751.5POH4150298.54突出しセンタ無
48,100
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
09037104LT-OTT 3P UMA STD M12×1.5×150M12×1.5×150M121.53POH4150298.54突出しセンタ無
48,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
09037113LT-OTT 1.5P UMA STD M12×1.5×150M12×1.5×150M121.51.5POH4150298.54突出しセンタ無
48,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09037122LT-OTT 3P UMA STD M12×1.25×150M12×1.25×150M121.253POH4150298.54突出しセンタ無
48,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09037131LT-OTT 1.5P UMA STD M12×1.25×150M12×1.25×150M121.251.5POH4150298.54突出しセンタ無
48,100
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
09037147LT-OTT 3P UMA STD M12×1×150M12×1×150M1213POH3150298.54突出しセンタ無
48,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09037156LT-OTT 1.5P UMA STD M12×1×150M12×1×150M1211.5POH3150298.54突出しセンタ無
48,100
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
09037165LT-OTT 3P UMA STD M14×2×150M14×2×150M1423POH41502910.54突出しセンタ無
47,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
09037174LT-OTT 1.5P UMA STD M14×2×150M14×2×150M1421.5POH41502910.54突出しセンタ無
47,900
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
09037183LT-OTT 3P UMA STD M14×1.5×150M14×1.5×150M141.53POH41502210.54突出しセンタ無
47,900
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
09037192LT-OTT 1.5P UMA STD M14×1.5×150M14×1.5×150M141.51.5POH41502210.54突出しセンタ無
47,900
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
09037201LT-OTT 3P UMA STD M16×2×150M16×2×150M1623POH51502912.54突出しセンタ無
56,200
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
09037217LT-OTT 1.5P UMA STD M16×2×150M16×2×150M1621.5POH51502912.54突出しセンタ無
56,200
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
09037226LT-OTT 3P UMA STD M16×1.5×150M16×1.5×150M161.53POH41502912.54突出しセンタ無
56,200
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
09037235LT-OTT 1.5P UMA STD M16×1.5×150M16×1.5×150M161.51.5POH41502912.54突出しセンタ無
56,200
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09037244LT-OTT 3P UMA STD M18×2.5×150M18×2.5×150M182.53POH515035144突出しセンタ無
66,300
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
09037253LT-OTT 1.5P UMA STD M18×2.5×150M18×2.5×150M182.51.5POH515035144突出しセンタ無
66,300
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
09037262LT-OTT 3P UMA STD M18×1.5×150M18×1.5×150M181.53POH415029144突出しセンタ無
66,300
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
09037271LT-OTT 1.5P UMA STD M18×1.5×150M18×1.5×150M181.51.5POH415029144突出しセンタ無
66,300
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
09037287LT-OTT 3P UMA STD M20×2.5×150M20×2.5×150M202.53POH515035154突出しセンタ無
76,200
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
09037296LT-OTT 1.5P UMA STD M20×2.5×150M20×2.5×150M202.51.5POH515035154突出しセンタ無
76,200
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09037305LT-OTT 3P UMA STD M20×1.5×150M20×1.5×150M201.53POH415029154突出しセンタ無
76,200
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09037314LT-OTT 1.5P UMA STD M20×1.5×150M20×1.5×150M201.51.5POH415029154突出しセンタ無
76,200
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
09037323LT-OTT 3P UMA STD M22×2.5×150M22×2.5×150M222.53POH515035174突出しセンタ無
72,000
取扱い終了
09037332LT-OTT 1.5P UMA STD M22×2.5×150M22×2.5×150M222.51.5POH515035174突出しセンタ無
72,000
取扱い終了
09037341LT-OTT 3P UMA STD M22×1.5×150M22×1.5×150M221.53POH415029174突出しセンタ無
72,000
取扱い終了
09037357LT-OTT 1.5P UMA STD M22×1.5×150M22×1.5×150M221.51.5POH415029174突出しセンタ無
72,000
取扱い終了
09037366LT-OTT 3P UMA STD M24×3×150M24×3×150M2433POH515035194突出しセンタ無
80,500
取扱い終了
09037375LT-OTT 1.5P UMA STD M24×3×150M24×3×150M2431.5POH515035194突出しセンタ無
80,500
取扱い終了
09037384LT-OTT 3P UMA STD M24×1.5×150M24×1.5×150M241.53POH415029194突出しセンタ無
80,500
取扱い終了
09037393LT-OTT 1.5P UMA STD M24×1.5×150M24×1.5×150M241.51.5POH415029194突出しセンタ無
80,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする