管用平行スパイラルタップ(英式) ロングシャンク LT-SFT-SPT

管用平行スパイラルタップ(英式) ロングシャンク LT-SFT-SPT - OSG(オーエスジー)管用平行スパイラルタップ(英式) ロングシャンク LT-SFT-SPT - OSG(オーエスジー)
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼(SCM):◎、鋳鋼(SC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじれ角(°)35ねじの種類PF(G)精度JIS2食付2.5P内容量1本
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
1インチ当たり山数
全長L(mm)
ねじ長さLc(mm)
シャンク径d(Φmm)
溝数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09016822LT-SFT-SPT 2.5P H 2 PF1/8-28×150PF 1/8-28PF 1/8281501983
11,800
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
09016847LT-SFT-SPT 2.5P H 2 PF1/4-19×150PF 1/4-19PF 1/41915028113
12,400
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
09016865LT-SFT-SPT 2.5P H 2 PF3/8-19×150PF 3/8-19PF 3/81915028143
20,600
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
09016874LT-SFT-SPT 2.5P H 2 PF1/2-14×150PF 1/2-14PF 1/21415035184
24,500
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
09016813LT-SFT-SPT 2.5P H 2 PF1/8-28×120PF 1/8-28PF 1/8281201983
7,430
取扱い終了
代替品有
09016831LT-SFT-SPT 2.5P H 2 PF1/4-19×120PF 1/4-19PF 1/41912028113
8,320
取扱い終了
代替品有
09016856LT-SFT-SPT 2.5P H 2 PF3/8-19×120PF 3/8-19PF 3/81912028143
13,700
取扱い終了
代替品有
09016883LT-SFT-SPT 2.5P H 2 PF3/4-14×150PF 3/4-14PF 3/41415035234
33,500
取扱い終了
代替品有
09016892LT-SFT-SPT 2.5P H 2 PF1-11×150PF 1-11PF 11115045264
48,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09016813LT-SFT-SPT 2.5P H 2 PF1/8-28×12009016822LT-SFT-SPT 2.5P H 2 PF1/8-28×150LT-SFT-SPT 2.5P H 2 PF1/8-28×120 管用平行スパイラルタップ(英式) ロングシャンク LT-SFT-SPT OSG(オーエスジー) 09016822管用平行スパイラルタップ(英式) ロングシャンク LT-SFT-SPTOSG(オーエスジー)1本
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09016831LT-SFT-SPT 2.5P H 2 PF1/4-19×12009016847LT-SFT-SPT 2.5P H 2 PF1/4-19×150LT-SFT-SPT 2.5P H 2 PF1/4-19×120 管用平行スパイラルタップ(英式) ロングシャンク LT-SFT-SPT OSG(オーエスジー) 09016847管用平行スパイラルタップ(英式) ロングシャンク LT-SFT-SPTOSG(オーエスジー)1本
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09016856LT-SFT-SPT 2.5P H 2 PF3/8-19×12009016865LT-SFT-SPT 2.5P H 2 PF3/8-19×150LT-SFT-SPT 2.5P H 2 PF3/8-19×120 管用平行スパイラルタップ(英式) ロングシャンク LT-SFT-SPT OSG(オーエスジー) 09016865管用平行スパイラルタップ(英式) ロングシャンク LT-SFT-SPTOSG(オーエスジー)1本
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09016883LT-SFT-SPT 2.5P H 2 PF3/4-14×15028596884A-SPT 2.5P STD G3/4-14LT-SFT-SPT 2.5P H 2 PF3/4-14×150 スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:G OSG(オーエスジー) 28596884スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:GOSG(オーエスジー)1本
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09016892LT-SFT-SPT 2.5P H 2 PF1-11×15028596909A-SPT 2.5P STD G1-11LT-SFT-SPT 2.5P H 2 PF1-11×150 スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:G OSG(オーエスジー) 28596909スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:GOSG(オーエスジー)1本
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする