曜日別特売

管用テーパスパイラルタップ(英式) ロングシャンク 短ねじ LT-SFT-S-TPT

管用テーパスパイラルタップ(英式) ロングシャンク 短ねじ LT-SFT-S-TPT - OSG(オーエスジー)管用テーパスパイラルタップ(英式) ロングシャンク 短ねじ LT-SFT-S-TPT - OSG(オーエスジー)
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○材質ハイス(HSS)ねじれ角(°)30ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P仕様-内容量1本
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
ねじ径
1インチ当たり山数
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
基準径位置Lp(mm)
シャンク径(Φmm)
溝数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09016901LT-SFT-S-TPT 2.5P H 2 PT1/8-28×100PT(Rc)1/8-28PT(Rc)1/82810016.510.583
10,700
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
09016926LT-SFT-S-TPT 2.5P H 2 PT1/8-28×150PT(Rc)1/8-28PT(Rc)1/82815016.510.583
14,800
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
09016935LT-SFT-S-TPT 2.5P H 2 PT1/4-19×100PT(Rc)1/4-19PT(Rc)1/41910019.512.5114
12,000
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
09016953LT-SFT-S-TPT 2.5P H 2 PT1/4-19×150PT(Rc)1/4-19PT(Rc)1/41915019.512.5114
15,300
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
09016962LT-SFT-S-TPT 2.5P H 2 PT3/8-19×100PT(Rc)3/8-19PT(Rc)3/8191002114144
19,800
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
09016987LT-SFT-S-TPT 2.5P H 2 PT3/8-19×150PT(Rc)3/8-19PT(Rc)3/8191502114144
25,000
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
09016996LT-SFT-S-TPT 2.5P H 2 PT1/2-14×150PT(Rc)1/2-14PT(Rc)1/2141502718184
30,400
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
09016917LT-SFT-S-TPT 2.5P H 2 PT1/8-28×120PT(Rc)1/8-28PT(Rc)1/82812016.510.583
10,600
取扱い終了
代替品有
09016944LT-SFT-S-TPT 2.5P H 2 PT1/4-19×120PT(Rc)1/4-19PT(Rc)1/41912019.512.5114
11,900
取扱い終了
代替品有
09016971LT-SFT-S-TPT 2.5P H 2 PT3/8-19×120PT(Rc)3/8-19PT(Rc)3/8191202114144
19,700
取扱い終了
代替品有
09017005LT-SFT-S-TPT 2.5P H 2 PT3/4-14×150PT(Rc)3/4-14PT(Rc)3/4141502919234
42,300
取扱い終了
代替品有
09017014LT-SFT-S-TPT 2.5P H 2 PT1-11×150PT(Rc)1-11PT(Rc)1111503522264
62,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09016917LT-SFT-S-TPT 2.5P H 2 PT1/8-28×12009017337LT-S-TPT 2.5P H 2 PT1/8-28×120LT-SFT-S-TPT 2.5P H 2 PT1/8-28×120 管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ロングシャンク LT-S-TPT OSG(オーエスジー) 09017337管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ロングシャンク LT-S-TPTOSG(オーエスジー)1本
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09016944LT-SFT-S-TPT 2.5P H 2 PT1/4-19×12009017364LT-S-TPT 2.5P H 2 PT1/4-19×120LT-SFT-S-TPT 2.5P H 2 PT1/4-19×120 管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ロングシャンク LT-S-TPT OSG(オーエスジー) 09017364管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ロングシャンク LT-S-TPTOSG(オーエスジー)1本
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09016971LT-SFT-S-TPT 2.5P H 2 PT3/8-19×12009017391LT-S-TPT 2.5P H 2 PT3/8-19×120LT-SFT-S-TPT 2.5P H 2 PT3/8-19×120 管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ロングシャンク LT-S-TPT OSG(オーエスジー) 09017391管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ロングシャンク LT-S-TPTOSG(オーエスジー)1本
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09017005LT-SFT-S-TPT 2.5P H 2 PT3/4-14×15009017425LT-S-TPT 2.5P H 2 PT3/4-14×150LT-SFT-S-TPT 2.5P H 2 PT3/4-14×150 管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ロングシャンク LT-S-TPT OSG(オーエスジー) 09017425管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ロングシャンク LT-S-TPTOSG(オーエスジー)1本
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09017014LT-SFT-S-TPT 2.5P H 2 PT1-11×15009017434LT-S-TPT 2.5P H 2 PT1-11×150LT-SFT-S-TPT 2.5P H 2 PT1-11×150 管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ロングシャンク LT-S-TPT OSG(オーエスジー) 09017434管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ロングシャンク LT-S-TPTOSG(オーエスジー)1本
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする