曜日別特売

管用テーパスパイラルタップ(英式) ロングシャンク LT-SFT-TPT

管用テーパスパイラルタップ(英式) ロングシャンク LT-SFT-TPT - OSG(オーエスジー)管用テーパスパイラルタップ(英式) ロングシャンク LT-SFT-TPT - OSG(オーエスジー)
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○材質ハイス(HSS)ねじれ角(°)30ねじの種類PT(Rc)精度JIS2仕様-内容量1本
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
ねじ径
1インチ当たり山数
食付
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
基準径位置Lp(mm)
シャンク径(Φmm)
溝数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09017023LT-SFT-TPT 2.5P H 2 PT1/8-28×100PT(Rc)1/8-28PT(Rc)1/8282.5P100191383
9,000
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
09017041LT-SFT-TPT 2.5P H 2 PT1/8-28×150PT(Rc)1/8-28PT(Rc)1/8282.5P150191383
14,500
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
09017057LT-SFT-TPT 2.5P H 2 PT1/4-19×100PT(Rc)1/4-19PT(Rc)1/4192.5P1002821114
10,200
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
09017075LT-SFT-TPT 2.5P H 2 PT1/4-19×150PT(Rc)1/4-19PT(Rc)1/4192.5P1502821114
15,300
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
09017084LT-SFT-TPT 2.5P H 2 PT3/8-19×100PT(Rc)3/8-19PT(Rc)3/8192.5P1002821144
16,400
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
09017102LT-SFT-TPT 2.5P H 2 PT3/8-19×150PT(Rc)3/8-19PT(Rc)3/8192.5P1502821144
25,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
09017111LT-SFT-TPT 2.5P H 2 PT1/2-14×150PT(Rc)1/2-14PT(Rc)1/2142.5P1503525184
29,600
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
09017032LT-SFT-TPT 2.5P H 2 PT1/8-28×120PT(Rc)1/8-28PT(Rc)1/8282.5P120191383
9,150
取扱い終了
代替品有
09017066LT-SFT-TPT 2.5P H 2 PT1/4-19×120PT(Rc)1/4-19PT(Rc)1/4192.5P1202821114
10,400
取扱い終了
代替品有
09017093LT-SFT-TPT 2.5P H 2 PT3/8-19×120PT(Rc)3/8-19PT(Rc)3/8192.5P1202821144
17,000
取扱い終了
代替品有
09017127LT-SFT-TPT 2.5P H 2 PT3/4-14×150PT(Rc)3/4-14PT(Rc)3/4142.5P1503525234
41,200
取扱い終了
代替品有
09017136LT-SFT-TPT 2.5P H 2 PT1-11×150PT(Rc)1-11PT(Rc)1114P1504532264
59,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09017032LT-SFT-TPT 2.5P H 2 PT1/8-28×12009017793LT-TPT 2.5P H 2 PT1/8-28×120LT-SFT-TPT 2.5P H 2 PT1/8-28×120 管用テーパタップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-TPT OSG(オーエスジー) 09017793管用テーパタップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-TPTOSG(オーエスジー)1本
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09017066LT-SFT-TPT 2.5P H 2 PT1/4-19×12009017827LT-TPT 2.5P H 2 PT1/4-19×120LT-SFT-TPT 2.5P H 2 PT1/4-19×120 管用テーパタップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-TPT OSG(オーエスジー) 09017827管用テーパタップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-TPTOSG(オーエスジー)1本
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09017093LT-SFT-TPT 2.5P H 2 PT3/8-19×12009017854LT-TPT 2.5P H 2 PT3/8-19×120LT-SFT-TPT 2.5P H 2 PT3/8-19×120 管用テーパタップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-TPT OSG(オーエスジー) 09017854管用テーパタップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-TPTOSG(オーエスジー)1本
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09017127LT-SFT-TPT 2.5P H 2 PT3/4-14×15009017881LT-TPT 2.5P H 2 PT3/4-14×150LT-SFT-TPT 2.5P H 2 PT3/4-14×150 管用テーパタップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-TPT OSG(オーエスジー) 09017881管用テーパタップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-TPTOSG(オーエスジー)1本
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09017136LT-SFT-TPT 2.5P H 2 PT1-11×15009017897LT-TPT 2.5P H 2 PT1-11×150LT-SFT-TPT 2.5P H 2 PT1-11×150 管用テーパタップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-TPT OSG(オーエスジー) 09017897管用テーパタップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-TPTOSG(オーエスジー)1本
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする