曜日別特売

管用テーパタップ(英式) ステンレス用 短ねじ ロングシャンク LT-SUS-S-TPT

管用テーパタップ(英式) ステンレス用 短ねじ ロングシャンク LT-SUS-S-TPT - OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) ステンレス用 短ねじ ロングシャンク LT-SUS-S-TPT - OSG(オーエスジー)
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)15ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4内容量1本
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
全9種類を絞り込む
呼び寸法
ねじ径
全長L(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
1インチ当たり山数
全長L(mm)
ねじ長さLc(mm)
基準径位置Lp(mm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09017574LT-SUS-S-TPT 2.5P HSE 2 PT1/8-28×100PT 1/8-28PT 1/82810016.510.58
10,500
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
09017583LT-SUS-S-TPT 2.5P HSE 2 PT1/8-28×120PT 1/8-28PT 1/82812016.510.58
11,900
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
09017592LT-SUS-S-TPT 2.5P HSE 2 PT1/4-19×100PT 1/4-19PT 1/41910019.512.511
11,900
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
09017617LT-SUS-S-TPT 2.5P HSE 2 PT3/8-19×100PT 3/8-19PT 3/819100211414
19,300
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
09017635LT-SUS-S-TPT 2.5P HSE 2 PT1/2-14×150PT 1/2-14PT 1/214150271718
29,600
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
09017601LT-SUS-S-TPT 2.5P HSE 2 PT1/4-19×120PT 1/4-19PT 1/41912019.512.511
13,700
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
09017626LT-SUS-S-TPT 2.5P HSE 2 PT3/8-19×120PT 3/8-19PT 3/819120211414
22,700
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
09017644LT-SUS-S-TPT 2.5P HSE 2 PT3/4-14×150PT 3/4-14PT 3/414150291923
41,200
取扱い終了
代替品有
09017653LT-SUS-S-TPT 2.5P HSE 2 PT1-11×150PT 1-11PT 111150352226
60,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09017644LT-SUS-S-TPT 2.5P HSE 2 PT3/4-14×15059476987A-S-TPT 2.5P 2 PT3/4-14LT-SUS-S-TPT 2.5P HSE 2 PT3/4-14×150 スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー) 59476987スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)1本
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09017653LT-SUS-S-TPT 2.5P HSE 2 PT1-11×15059476978A-S-TPT 2.5P 2 PT1-11LT-SUS-S-TPT 2.5P HSE 2 PT1-11×150 スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー) 59476978スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)1本
75,980
税込83,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする