曜日別特売

管用テーパタップ(英式) ステンレス用 ロングシャンク LT-SUS-TPT

管用テーパタップ(英式) ステンレス用 ロングシャンク LT-SUS-TPT - OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) ステンレス用 ロングシャンク LT-SUS-TPT - OSG(オーエスジー)
(1件のレビュー)
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)15ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4仕様-内容量1本
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
全12種類を絞り込む
呼び
ねじ径
全長(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
ねじ径
1インチ当たり山数
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
基準径位置Lp(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09017662LT-SUS-TPT 2.5P HSE 2 PT1/8-28×100PT(Rc)1/8-28PT(Rc)1/82810019138
9,000
6,498
7,148(税込)
当日出荷
09017671LT-SUS-TPT 2.5P HSE 2 PT1/8-28×120PT(Rc)1/8-28PT(Rc)1/82812019138
10,600
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
09017687LT-SUS-TPT 2.5P HSE 2 PT1/8-28×150PT(Rc)1/8-28PT(Rc)1/82815019138
14,500
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
09017705LT-SUS-TPT 2.5P HSE 2 PT1/4-19×120PT(Rc)1/4-19PT(Rc)1/419120282111
11,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
09017714LT-SUS-TPT 2.5P HSE 2 PT1/4-19×150PT(Rc)1/4-19PT(Rc)1/419150282111
15,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
09017732LT-SUS-TPT 2.5P HSE 2 PT3/8-19×120PT(Rc)3/8-19PT(Rc)3/819120282114
19,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
09017741LT-SUS-TPT 2.5P HSE 2 PT3/8-19×150PT(Rc)3/8-19PT(Rc)3/819150282114
25,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
09017757LT-SUS-TPT 2.5P HSE 2 PT1/2-14×150PT(Rc)1/2-14PT(Rc)1/214150352518
30,200
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
09017696LT-SUS-TPT 2.5P HSE 2 PT1/4-19×100PT(Rc)1/4-19PT(Rc)1/419100282111
10,200
7,698
8,468(税込)
取扱停止中
09017723LT-SUS-TPT 2.5P HSE 2 PT3/8-19×100PT(Rc)3/8-19PT(Rc)3/819100282114
16,400
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
09017766LT-SUS-TPT 2.5P HSE 2 PT3/4-14×150PT(Rc)3/4-14PT(Rc)3/414150352523
42,200
取扱い終了
代替品有
09017775LT-SUS-TPT 2.5P HSE 2 PT1-11×150PT(Rc)1-11PT(Rc)111150453226
61,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09017766LT-SUS-TPT 2.5P HSE 2 PT3/4-14×15059477057A-TPT 2.5P 2 PT3/4-14LT-SUS-TPT 2.5P HSE 2 PT3/4-14×150 スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー) 59477057スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)1本
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09017775LT-SUS-TPT 2.5P HSE 2 PT1-11×15059477048A-TPT 2.5P 2 PT1-11LT-SUS-TPT 2.5P HSE 2 PT1-11×150 スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー) 59477048スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)1本
72,980
税込80,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-10
用途: 小形ボールバルブの取付穴に使用
有限会社 テクノ細川製造業

材質がSUSなのでSKHでは切れ味が鈍く時間も掛かったのですが、今回は滑らかに短時間で加工が終了します、さすがSUS用ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする