スパイラルタップ ロースパイラル LW-SFT

スパイラルタップ ロースパイラル LW-SFT - OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ロースパイラル LW-SFT - OSG(オーエスジー)

弱ねじれ溝により、切りくずを細かく切断しながら後方に排出するので安定したねじ立てができます。また耐チッピング性にも優れています。

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○ねじの種類M精度表記STD内容量1本
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
精度
食付
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
ねじれ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09017906LW-SFT 2.5P STD M3×0.5M3×0.5OH22.5P51942高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング15
1,700
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
09017915LW-SFT 2.5P STD M4×0.7M4×0.7OH22.5P72152高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング15
1,640
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
09017924LW-SFT 2.5P STD M5×0.8M5×0.8OH22.5P8245.52高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング15
1,680
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
09017933LW-SFT 2.5P STD M6×1M6×1OH22.5P102962高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング15
1,800
1,298
1,428(税込)
当日出荷
09017942LW-SFT 2.5P STD M8×1.25M8×1.25OH22.5P13376.22高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング15
2,570
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
09017967LW-SFT 2.5P STD M10×1.25M10×1.25OH22.5P154173高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング15
3,260
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
09017951LW-SFT 2.5P STD M10×1.5M10×1.5OH22.5P154173高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング15
3,260
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
09017994LW-SFT 2.5P STD M12×1.25M12×1.25OH22.5P18488.53高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング15
4,550
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
09017985LW-SFT 2.5P STD M12×1.5M12×1.5OH22.5P18488.53高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング15
4,550
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
09017976LW-SFT 2.5P STD M12×1.75M12×1.75OH22.5P18488.53高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング15
4,550
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
09018012LW-SFT 2.5P STD M14×1.5M14×1.5OH22.5P204810.53高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング15
6,310
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
09018003LW-SFT 2.5P STD M14×2M14×2OH22.5P204810.53高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング15
6,310
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
09018037LW-SFT 2.5P STD M16×1.5M16×1.5OH22.5P205212.53高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング15
8,410
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
09018021LW-SFT 2.5P STD M16×2M16×2OH22.5P205212.53高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング15
8,410
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
09018055LW-SFT 2.5P STD M18×1.5M18×1.5OH32.5P2555144高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング15
11,500
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
09018046LW-SFT 2.5P STD M18×2.5M18×2.5OH32.5P2555144高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング15
11,500
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
09018073LW-SFT 2.5P STD M20×1.5M20×1.5OH32.5P2558154高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング15
15,100
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
09018064LW-SFT 2.5P STD M20×2.5M20×2.5OH32.5P2558154高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング15
15,100
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
09018091LW-SFT 2.5P STD M22×1.5M22×1.5OH32.5P2563174高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング15
19,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
09018082LW-SFT 2.5P STD M22×2.5M22×2.5OH32.5P2563174高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング15
19,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
09018116LW-SFT 2.5P STD M24×1.5M24×1.5OH32.5P3066194高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング15
24,100
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
09018107LW-SFT 2.5P STD M24×3M24×3OH32.5P3066194高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング15
24,100
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
09018134LW-SFT 2.5P STD M27×1.5M27×1.5OH32.5P3071204高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング15
30,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
09018125LW-SFT 2.5P STD M27×3M27×3OH32.5P3071204高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング15
30,400
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
09018152LW-SFT 2.5P STD M30×1.5M30×1.5OH32.5P3574234高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング15
38,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
09018143LW-SFT 2.5P STD M30×3.5M30×3.5OH32.5P3574234高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング15
38,900
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする