ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:M

ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:M - OSG(オーエスジー)ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:M - OSG(オーエスジー)

航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。

用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M食付5P精度表記STD内容量1本
全13種類を絞り込む
呼び寸法
ねじ径
13種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09018161NI-POT 5P CPM STD M3×0.5M3×0.5M30.5OH346181943突出しセンタ有
2,900
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
09018177NI-POT 5P CPM STD M4×0.7M4×0.7M40.7OH352202153突出しセンタ有
2,820
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
09018186NI-POT 5P CPM STD M5×0.8M5×0.8M50.8OH36022295.53突出しセンタ有
2,860
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
09018195NI-POT 5P CPM STD M6×1M6×1M61OH36224-63突出しセンタ有
3,020
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
09018204NI-POT 5P CPM STD M8×1.25M8×1.25M81.25OH3702239.573突出しセンタ有
3,980
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
09018213NI-POT 5P CPM STD M8×1M8×1M81OH3702239.573突出しセンタ有
4,230
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
09018231NI-POT 5P CPM STD M10×1.25M10×1.25M101.25OH37524418.53突出しセンタ無
4,870
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
09018247NI-POT 5P CPM STD M10×1M10×1M101OH37524418.53突出しセンタ無
5,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
09018256NI-POT 5P CPM STD M12×1.75M12×1.75M121.75OH482294310.53突出しセンタ無
6,470
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
09018265NI-POT 5P CPM STD M12×1.5M12×1.5M121.5OH382294310.53突出しセンタ無
6,470
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09018274NI-POT 5P CPM STD M12×1.25M12×1.25M121.25OH482294310.53突出しセンタ無
6,470
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09018283NI-POT 5P CPM STD M12×1M12×1M121OH382294310.53突出しセンタ無
6,860
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
09018222NI-POT 5P CPM STD M10×1.5M10×1.5M101.5OH37524418.53突出しセンタ無
4,870
3,598
3,958(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする