OSG(オーエスジー)
スパイラルタップ Ni基超耐熱合金用 (メートルねじ用) NI-SFT
航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。
用途
調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎
ねじの種類
M
精度表記
STD
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
精度
食付
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
ねじれ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09018457
NI-SFT 2.5P CPM STD M3×0.5
M3×0.5
OH3
2.5P
11
19
4
3
粉末ハイス_CPM
ノンコーティング
10
¥
2,960
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
09018466
NI-SFT 2.5P CPM STD M4×0.7
M4×0.7
OH3
2.5P
13
21
5
3
粉末ハイス_CPM
ノンコーティング
10
¥
2,860
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
09018475
NI-SFT 2.5P CPM STD M5×0.8
M5×0.8
OH3
2.5P
16
29
5.5
3
粉末ハイス_CPM
ノンコーティング
10
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
09018484
NI-SFT 2.5P CPM STD M6×1
M6×1
OH3
2.5P
19
-
6
3
粉末ハイス_CPM
ノンコーティング
10
¥
3,040
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
09018502
NI-SFT 2.5P CPM STD M8×1
M8×1
OH3
2.5P
22
36
7
3
粉末ハイス_CPM
ノンコーティング
10
¥
4,310
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
09018493
NI-SFT 2.5P CPM STD M8×1.25
M8×1.25
OH3
2.5P
22
36
7
3
粉末ハイス_CPM
ノンコーティング
10
¥
4,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
09018536
NI-SFT 2.5P CPM STD M10×1
M10×1
OH3
2.5P
24
41
8.5
3
粉末ハイス_CPM
ノンコーティング
10
¥
5,220
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
09018527
NI-SFT 2.5P CPM STD M10×1.25
M10×1.25
OH3
2.5P
24
41
8.5
3
粉末ハイス_CPM
ノンコーティング
10
¥
4,980
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09018511
NI-SFT 2.5P CPM STD M10×1.5
M10×1.5
OH3
2.5P
24
41
8.5
3
粉末ハイス_CPM
ノンコーティング
10
¥
4,980
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
09018572
NI-SFT 2.5P CPM STD M12×1
M12×1
OH3
2.5P
29
43
10.5
3
粉末ハイス_CPM
ノンコーティング
10
¥
6,990
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09018563
NI-SFT 2.5P CPM STD M12×1.25
M12×1.25
OH4
2.5P
29
43
10.5
3
粉末ハイス_CPM
ノンコーティング
10
¥
6,630
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
09018554
NI-SFT 2.5P CPM STD M12×1.5
M12×1.5
OH3
2.5P
29
43
10.5
3
粉末ハイス_CPM
ノンコーティング
10
¥
6,630
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09018545
NI-SFT 2.5P CPM STD M12×1.75
M12×1.75
OH4
2.5P
29
43
10.5
3
粉末ハイス_CPM
ノンコーティング
10
¥
6,630
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください