OSG(オーエスジー)
管用平行タップ ニューロールタップ(NRT-SPT)
管用ネジの横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
ねじの種類
PF
表面処理
ホモ処理
食付
2.5P
食付Lcf
2.5P
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
全6種類を絞り込む
全長L(mm)
選択してください
55
62
65
80
85
95
ねじ径
選択してください
PF 1/8
PF 1/4
PF 3/8
PF 1/2
PF 3/4
PF 1
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
シャンク径d(Φmm)
角幅K(mm)
角長Lk(mm)
全長L(mm)
ねじ長さLc(mm)
呼び寸法
ねじ径
1インチ当たり山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09020812
NRT-SPT B H RH6 PF1/8-28
8
6
9
55
11
PF 1/8-28
PF 1/8
28
¥
5,810
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09020821
NRT-SPT B H RH7 PF1/4-19
11
9
12
62
17
PF 1/4-19
PF 1/4
19
¥
7,990
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09020837
NRT-SPT B H RH7 PF3/8-19
14
11
14
65
17
PF 3/8-19
PF 3/8
19
¥
12,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09020846
NRT-SPT B H RH8 PF1/2-14
18
14
17
80
21
PF 1/2-14
PF 1/2
14
¥
18,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09020855
NRT-SPT B H RH8 PF3/4-14
23
17
20
85
21
PF 3/4-14
PF 3/4
14
¥
23,500
取扱い終了
09020864
NRT-SPT B H RH10 PF1-11
26
21
24
95
27
PF 1-11
PF 1
11
¥
41,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください