ナットタップ NT ねじの種類:M

ナットタップ NT ねじの種類:M - OSG(オーエスジー)ナットタップ NT ねじの種類:M - OSG(オーエスジー)ナットタップ NT ねじの種類:M - OSG(オーエスジー)
(1件のレビュー)

主にナットのねじ立て加工に用います。ナットの加工性を考慮し、ねじ部の長さ、シャンク部が長くなっており、ナットがシャンク部にいっぱいたまるまで連続加工ができます。

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎、マグネシウム合金鋳物:◎ねじの種類M種別上タップ内容量1本
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09020925NT H 2B M3×0.5ハイス(高速度鋼)HSSM3×0.5M30.5
5,810
4,698
5,168(税込)
当日出荷
09020952NT H 2B M4×0.7ハイス(高速度鋼)HSSM4×0.7M40.7
5,100
3,598
3,958(税込)
当日出荷
09020995NT H 2B M5×0.8ハイス(高速度鋼)HSSM5×0.8M50.8
4,760
3,598
3,958(税込)
当日出荷
09021013NT H 2B M6×1ハイス(高速度鋼)HSSM6×1M61
4,870
3,598
3,958(税込)
当日出荷
09021056NT H 2B M8×1.25ハイス(高速度鋼)HSSM8×1.25M81.25
5,220
3,598
3,958(税込)
当日出荷
09021092NT H 2B M10×1.5ハイス(高速度鋼)HSSM10×1.5M101.5
6,790
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
09021135NT H 2B M12×1.75ハイス(高速度鋼)HSSM12×1.75M121.75
10,100
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
09020873NT H 2B M2×0.4ハイス(高速度鋼)HSSM2×0.4M20.4
11,500
取扱い終了
09020882NT H 2B M2.3×0.4ハイス(高速度鋼)HSSM2.3×0.4M2.30.4
9,930
取扱い終了
09020891NT H 2B M2.5×0.45ハイス(高速度鋼)HSSM2.5×0.45M2.50.45
6,430
取扱い終了
09020907NT H 2B M2.6×0.45ハイス(高速度鋼)HSSM2.6×0.45M2.60.45
6,340
取扱い終了
09020916NT H 2B M3×0.6ハイス(高速度鋼)HSSM3×0.6M30.6
5,050
取扱い終了
09020934NT H 2B M3.5×0.6ハイス(高速度鋼)HSSM3.5×0.6M3.50.6
5,360
取扱い終了
09020943NT H 2B M4×0.75ハイス(高速度鋼)HSSM4×0.75M40.75
4,440
取扱い終了
09020961NT H 2B M4×0.5ハイス(高速度鋼)HSSM4×0.5M40.5
7,940
取扱い終了
09020977NT H 2B M4.5×0.75ハイス(高速度鋼)HSSM4.5×0.75M4.50.75
4,670
取扱い終了
09020986NT H 2B M5×0.9ハイス(高速度鋼)HSSM5×0.9M50.9
4,120
取扱い終了
09021004NT H 2B M5×0.5ハイス(高速度鋼)HSSM5×0.5M50.5
7,330
取扱い終了
09021022NT H 2B M6×0.75ハイス(高速度鋼)HSSM6×0.75M60.75
6,910
取扱い終了
09021031NT H 2B M6×0.5ハイス(高速度鋼)HSSM6×0.5M60.5
7,210
取扱い終了
09021047NT H 2B M7×1ハイス(高速度鋼)HSSM7×1M71
4,440
取扱い終了
09021065NT H 2B M8×1ハイス(高速度鋼)HSSM8×1M81
6,910
取扱い終了
09021074NT H 2B M8×0.75ハイス(高速度鋼)HSSM8×0.75M80.75
7,660
取扱い終了
09021083NT H 2B M9×1.25ハイス(高速度鋼)HSSM9×1.25M91.25
5,720
取扱い終了
09021101NT H 2B M10×1.25ハイス(高速度鋼)HSSM10×1.25M101.25
5,980
取扱い終了
09021117NT H 2B M10×1ハイス(高速度鋼)HSSM10×1M101
9,110
取扱い終了
09021126NT H 2B M11×1.5ハイス(高速度鋼)HSSM11×1.5M111.5
8,420
取扱い終了
09021144NT H 2B M12×1.5ハイス(高速度鋼)HSSM12×1.5M121.5
8,940
取扱い終了
09021153NT H 2B M12×1.25ハイス(高速度鋼)HSSM12×1.25M121.25
10,300
取扱い終了
09021162NT H 2B M12×1ハイス(高速度鋼)HSSM12×1M121
12,900
取扱い終了
09021171NT H 2B M13×1.5ハイス(高速度鋼)HSSM13×1.5M131.5
18,200
取扱い終了
09021187NT H 2B M14×2ハイス(高速度鋼)HSSM14×2M142
11,800
取扱い終了
09021196NT H 2B M14×1.5ハイス(高速度鋼)HSSM14×1.5M141.5
12,100
取扱い終了
09021205NT H 2B M14×1ハイス(高速度鋼)HSSM14×1M141
19,200
取扱い終了
09021214NT H 2B M16×2ハイス(高速度鋼)HSSM16×2M162
15,000
取扱い終了
09021223NT H 2B M16×1.5ハイス(高速度鋼)HSSM16×1.5M161.5
15,600
取扱い終了
09021232NT H 2B M16×1ハイス(高速度鋼)HSSM16×1M161
24,400
取扱い終了
09021241NT H 2B M18×2.5ハイス(高速度鋼)HSSM18×2.5M182.5
19,600
取扱い終了
09021257NT H 2B M18×2.0ハイス(高速度鋼)HSSM18×2.0M182.0
28,200
取扱い終了
09021266NT H 2B M18×1.5ハイス(高速度鋼)HSSM18×1.5M181.5
19,700
取扱い終了
09021275NT H 2B M20×2.5ハイス(高速度鋼)HSSM20×2.5M202.5
26,400
取扱い終了
09021284NT H 2B M20×2ハイス(高速度鋼)HSSM20×2M202
39,400
取扱い終了
09021293NT H 2B M20×1.5ハイス(高速度鋼)HSSM20×1.5M201.5
26,900
取扱い終了
09021302NT H 2B M22×2.5ハイス(高速度鋼)HSSM22×2.5M222.5
34,100
取扱い終了
09021311NT H 2B M22×2ハイス(高速度鋼)HSSM22×2M222
50,500
取扱い終了
09021327NT H 2B M22×1.5ハイス(高速度鋼)HSSM22×1.5M221.5
34,400
取扱い終了
09021336NT H 2B M24×3ハイス(高速度鋼)HSSM24×3M243
42,300
取扱い終了
09021345NT H 2B M24×2ハイス(高速度鋼)HSSM24×2M242
62,400
取扱い終了
09021354NT H 2B M24×1.5ハイス(高速度鋼)HSSM24×1.5M241.5
42,500
取扱い終了
09021363NT H 2B M27×3ハイス(高速度鋼)HSSM27×3M273
58,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09020977
2022-06-06
用途: メスネジに面を取った後の通しとして

ナットの面取り後の通しに使用。
M4.5というサイズはなかなかないので重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする