曜日別特売

ポイントタップ 油穴付き OIL-POT

ポイントタップ 油穴付き OIL-POT - OSG(オーエスジー)ポイントタップ 油穴付き OIL-POT - OSG(オーエスジー)

通り穴の横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。

用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:◎、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、熱可塑性プラスチック:○材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理ホモ処理ねじの種類M食付4P精度表記STD形状突出しセンタ無内容量1本
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09022431OIL-POT 4P H STD M6×1×80M6×1×80M61OH280192863
2,960
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
09022447OIL-POT 4P H STD M6×1×100M6×1×100M61OH2100192863
4,870
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
09022456OIL-POT 4P H STD M6×1×120M6×1×120M61OH2120192863
6,470
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
09022465OIL-POT 4P H STD M8×1.25×80M8×1.25×80M81.25OH38022316.23
4,310
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
09022474OIL-POT 4P H STD M8×1.25×100M8×1.25×100M81.25OH310022316.23
6,030
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
09022483OIL-POT 4P H STD M8×1.25×120M8×1.25×120M81.25OH312022316.23
7,960
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
09022492OIL-POT 4P H STD M10×1.5×80M10×1.5×80M101.5OH380243473
5,490
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
09022501OIL-POT 4P H STD M10×1.5×120M10×1.5×120M101.5OH3120243473
8,940
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
09022517OIL-POT 4P H STD M10×1.5×150M10×1.5×150M101.5OH3150243473
12,100
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
09022526OIL-POT 4P H STD M10×1.25×120M10×1.25×120M101.25OH3120243473
8,680
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
09022535OIL-POT 4P H STD M12×1.75×100M12×1.75×100M121.75OH310029418.53
6,190
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
09022544OIL-POT 4P H STD M12×1.75×120M12×1.75×120M121.75OH312029418.53
10,100
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
09022553OIL-POT 4P H STD M12×1.75×150M12×1.75×150M121.75OH315029418.53
14,900
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
09022562OIL-POT 4P H STD M12×1.5×120M12×1.5×120M121.5OH312029418.53
10,100
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
09022571OIL-POT 4P H STD M12×1.25×120M12×1.25×120M121.25OH312029418.53
10,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
09022587OIL-POT 4P H STD M14×2×100M14×2×100M142OH3100304310.53
8,730
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
09022596OIL-POT 4P H STD M14×2×150M14×2×150M142OH3150304310.53
18,200
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
09022605OIL-POT 4P H STD M14×1.5×150M14×1.5×150M141.5OH3150304310.53
18,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
09022614OIL-POT 4P H STD M16×2×100M16×2×100M162OH3100324512.53
10,800
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
09022623OIL-POT 4P H STD M16×2×150M16×2×150M162OH3150324512.53
20,600
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
09022632OIL-POT 4P H STD M16×2×200M16×2×200M162OH3200324512.53
24,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
09022641OIL-POT 4P H STD M16×1.5×150M16×1.5×150M161.5OH3150324512.53
21,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09022657OIL-POT 4P H STD M18×2.5×100M18×2.5×100M182.5OH31003749143
14,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
09022675OIL-POT 4P H STD M18×1.5×150M18×1.5×150M181.5OH31503749143
24,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
09022684OIL-POT 4P H STD M20×2.5×120M20×2.5×120M202.5OH31203750153
18,500
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
09022693OIL-POT 4P H STD M20×2.5×150M20×2.5×150M202.5OH31503750153
26,800
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
09022702OIL-POT 4P H STD M20×2.5×200M20×2.5×200M202.5OH32003750153
33,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
09022727OIL-POT 4P H STD M22×2.5×120M22×2.5×120M222.5OH31203851173
23,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
09022736OIL-POT 4P H STD M22×2.5×150M22×2.5×150M222.5OH31503851173
30,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
09022754OIL-POT 4P H STD M24×3×120M24×3×120M243OH41204559193
29,600
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
09022763OIL-POT 4P H STD M24×3×150M24×3×150M243OH41504559193
35,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
09022772OIL-POT 4P H STD M24×3×200M24×3×200M243OH42004559193
42,800
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
09022797OIL-POT 4P H STD M27×3×150M27×3×150M273OH41504563203
42,300
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
09022806OIL-POT 4P H STD M27×3×250M27×3×250M273OH42504563203
70,800
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09022815OIL-POT 4P H STD M30×3.5×150M30×3.5×150M303.5OH41504867233
54,100
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
09022824OIL-POT 4P H STD M30×3.5×250M30×3.5×250M303.5OH42504867233
80,300
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
09022666OIL-POT 4P H STD M18×2.5×150M18×2.5×150M182.5OH31503749143
20,200
取扱い終了
09022711OIL-POT 4P H STD M20×1.5×150M20×1.5×150M201.5OH31503750153
23,300
取扱い終了
09022745OIL-POT 4P H STD M22×1.5×150M22×1.5×150M221.5OH31503851173
27,400
取扱い終了
09022781OIL-POT 4P H STD M24×1.5×150M24×1.5×150M241.5OH31504559193
30,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする