曜日別特売

超硬管用平行タップ OT-SPT

超硬管用平行タップ OT-SPT - OSG(オーエスジー)超硬管用平行タップ OT-SPT - OSG(オーエスジー)
用途鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱硬化性プラスチック:◎材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類PF(G)精度JIS2食付3P溝数4内容量1本
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
ねじ径
1インチ当たり山数
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
シャンク径(Φmm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09038906OT-SPT 3P UMA 2 PF1/8-28PF(G)1/8-28PF(G)1/82855198-
29,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09038915OT-SPT 3P UMA 2 PF1/4-19PF(G)1/4-19PF(G)1/419622811-
46,500
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
09038924OT-SPT 3P UMA 2 PF3/8-19PF(G)3/8-19PF(G)3/819652814ろう付タイプ
48,700
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
09038933OT-SPT 3P UMA 2 PF1/2-14PF(G)1/2-14PF(G)1/214803518ろう付タイプ
65,200
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
09038942OT-SPT 3P UMA 2 PF3/4-14PF(G)3/4-14PF(G)3/414853523ろう付タイプ
75,900
取扱い終了
09038951OT-SPT 3P UMA 2 PF1-11PF(G)1-11PF(G)111954526ろう付タイプ
104,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする