OSG(オーエスジー)
超硬管用テーパタップ OT-TPT
普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳鉄・アルミニウム合金鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に適しています。
用途
鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱硬化性プラスチック:◎
材質
超硬合金(CARBIDE)
ねじの種類
PT(Rc)
精度
JIS2
食付
2.5P
溝数
4
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
全6種類を絞り込む
ねじ径
選択してください
PT(Rc)1/8
PT(Rc)1/4
PT(Rc)3/8
PT(Rc)1/2
PT(Rc)3/4
PT(Rc)1
全長(mm)
選択してください
55
62
65
80
85
95
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び
ねじ径
1インチ当たり山数
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
基準径位置Lp(mm)
シャンク径(Φmm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09039021
OT-TPT 2.5P UMA 2 PT1/8-28
PT(Rc)1/8-28
PT(Rc)1/8
28
55
19
13
8
-
¥
35,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
09039037
OT-TPT 2.5P UMA 2 PT1/4-19
PT(Rc)1/4-19
PT(Rc)1/4
19
62
28
21
11
-
¥
50,900
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌日出荷
09039046
OT-TPT 2.5P UMA 2 PT3/8-19
PT(Rc)3/8-19
PT(Rc)3/8
19
65
28
21
14
ろう付タイプ
¥
53,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
09039055
OT-TPT 2.5P UMA 2 PT1/2-14
PT(Rc)1/2-14
PT(Rc)1/2
14
80
35
25
18
ろう付タイプ
¥
71,400
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09039064
OT-TPT 2.5P UMA 2 PT3/4-14
PT(Rc)3/4-14
PT(Rc)3/4
14
85
35
25
23
ろう付タイプ
¥
83,200
取扱い終了
09039073
OT-TPT 2.5P UMA 2 PT1-11
PT(Rc)1-11
PT(Rc)1
11
95
45
32
26
ろう付タイプ
¥
115,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください