曜日別特売

薄型アラーム

薄型アラーム - ELPA

振動を感知するか窓やドアが開くとアラーム音が鳴ります。
本体の厚さがわずか8mmなのでほとんどの窓で開閉できます。
本体裏面テープで貼るだけの簡単設置。
設置場所に合わせて感度調節可能(振動)。

仕様感度調節機能付付属品LR44アルカリボタン電池×4個質量(g)約35 (電池含む)使用温度範囲(℃)0~40 (屋内専用)電源LR44アルカリボタン電池音量約95dB/50cm本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約71×69×8電池寿命1日1回約3秒間テストとして鳴らした場合 約1年 (乾電池の性能、使用状況により異なります)マグネット部寸法(mm)約H46×W19×D8検知方式振動+マグネット感知式内容量1個
注意
※本品は強盗、盗難、空巣等の被害を未然に防ぐ犯罪防止器ではありません。万一、損害などが発生しましても当社は一切の責任は負いかねますので、予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07069194ASA-W03(SL)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする