衝撃感知機能式 スリム 防犯アラーム
貼り付けるだけの簡単防犯アラームです。幅は約0.9cmの薄型でコンパクト。ドアや窓の衝撃を感知すると、125db大音量ブザーで不審者を威嚇します。あまり使っていない部屋のドアや窓の防犯におすすめです。
- 用途
- 防犯用に。
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 本体:約30、ブリスター込み:約50
- 電源
- LR44ボタン電池×3個(テスト電池付属)
- 寸法(cm)
- 本体:Φ7.2×奥行0.9、ブリスター:約幅11.5×奥行1×高さ17.5
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
防犯用品 の新着商品
カテゴリ




















