録音機能付き 人感センサー 防犯
人が通ると音声が流れる、録音機能付きの人感センサーです。録音音声・チャイム・アラームの3通りの再生が可能です。録音はマイクに向かって直接録音するだけです。
- 用途
- 防犯・忘れ物防止に。
- セット内容
- 本体、鉄板、センサー調節シール
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 本体:約70 ブリスター込み:約90
- 電源(V)
- 給電式DC5/単4電池×3本使用(別売)
- 消費電力(W)
- 最大約0.25
- 入力
- DC5V 1A(USB給電時)
- センサー
- 【距離】通常時:約6m以内 シール使用時:約4m以内
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 本体:約5.5×4×8.5、ブリスター:約11.5×5×17.5
- センサー角度調整(°)
- 通常時:センサーから全方位に約120、シール使用時:センサーから全方位に約30
- 待機時間
- 約1ヶ月(電池使用時)
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
防犯用品 の新着商品
カテゴリ



























