曜日別特売

管用平行テーパスパイラルタップ(英式) SFT-SPT ねじの種類:PF(G)

管用平行テーパスパイラルタップ(英式) SFT-SPT ねじの種類:PF(G) - OSG(オーエスジー)管用平行テーパスパイラルタップ(英式) SFT-SPT ねじの種類:PF(G) - OSG(オーエスジー)
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼(SCM):◎、鋳鋼(SC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじれ角(°)35ねじの種類PF(G)精度JIS2食付2.5P内容量1本
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
全8種類を絞り込む
ねじ径
全長L(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
ねじ径
1インチ当たり山数
全長L(mm)
ねじ長さLc(mm)
シャンク径d(Φmm)
溝数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09024136SFT-SPT 2.5P H 2 PF1/8-28PF1/8-28PF1/828551983
3,980
2,798
3,078(税込)
当日出荷
09024145SFT-SPT 2.5P H 2 PF1/4-19PF1/4-19PF1/4196228113
5,760
3,898
4,288(税込)
当日出荷
09024154SFT-SPT 2.5P H 2 PF3/8-19PF3/8-19PF3/8196528143
9,480
6,298
6,928(税込)
当日出荷
09024163SFT-SPT 2.5P H 2 PF1/2-14PF1/2-14PF1/2148035184
14,800
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
09024172SFT-SPT 2.5P H 2 PF3/4-14PF3/4-14PF3/4148535234
24,700
18,980
20,878(税込)
当日出荷
09024181SFT-SPT 2.5P H 2 PF1-11PF1-11PF1119545264
45,600
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
09024197SFT-SPT 2.5P H 2 PF1-1/4-11PF1-1/4-11PF11110545324
58,500
取扱い終了
代替品有
09024206SFT-SPT 2.5P H 2 PF1-1/2-11PF1-1/2-11PF11111045384
80,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09024197SFT-SPT 2.5P H 2 PF1-1/4-1175619433SPT 1.5P H 2 PF1-1/4-11画像準備中管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G)OSG(オーエスジー)1本
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09024206SFT-SPT 2.5P H 2 PF1-1/2-1108159383SPT 1.5P H 2 PF1-1/2-11SFT-SPT 2.5P H 2 PF1-1/2-11 管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー) 08159383管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G)OSG(オーエスジー)1本
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする