管用テーパスパイラルタップ(英式) SFT-TPT ねじの種類:PT(Rc)

管用テーパスパイラルタップ(英式) SFT-TPT ねじの種類:PT(Rc) - OSG(オーエスジー)管用テーパスパイラルタップ(英式) SFT-TPT ねじの種類:PT(Rc) - OSG(オーエスジー)管用テーパスパイラルタップ(英式) SFT-TPT ねじの種類:PT(Rc) - OSG(オーエスジー)

管用テーパめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こし易い加工条件に適しています。

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○材質ハイス(HSS)ねじれ角(°)30ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P内容量1本
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
ねじ径
1インチ当たり山数
全長L(mm)
ねじ長さLc(mm)
基準径位置Lp(mm)
シャンク径d(Φmm)
溝数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09024355SFT-TPT 2.5P H 2 PT1/8-28PT1/8-28PT1/82855191383
5,100
3,598
3,958(税込)
当日出荷
09024364SFT-TPT 2.5P H 2 PT1/4-19PT1/4-19PT1/419622821114
7,340
4,998
5,498(税込)
当日出荷
09024373SFT-TPT 2.5P H 2 PT3/8-19PT3/8-19PT3/819652821144
12,000
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
09024382SFT-TPT 2.5P H 2 PT1/2-14PT1/2-14PT1/214803525184
18,500
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
09024391SFT-TPT 2.5P H 2 PT3/4-14PT3/4-14PT3/414853525234
30,800
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
09024407SFT-TPT 2.5P H 2 PT1-11PT1-11PT111954532264
56,900
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
09024416SFT-TPT 2.5P H 2 PT1-1/4-11PT1-1/4-11PT1111054532324
72,100
取扱い終了
代替品有
09024425SFT-TPT 2.5P H 2 PT1-1/2-11PT1-1/2-11PT1111104532384
101,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09024416SFT-TPT 2.5P H 2 PT1-1/4-1108159015TPT 2.5P H 2 PT1-1/4-11SFT-TPT 2.5P H 2 PT1-1/4-11 管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー) 08159015管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)1本
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09024425SFT-TPT 2.5P H 2 PT1-1/2-1108159033TPT 2.5P H 2 PT1-1/2-11SFT-TPT 2.5P H 2 PT1-1/2-11 管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー) 08159033管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)1本
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする