マレブル 汎用10Kタイプ 仕切弁 (ねじ込み)

マレブル 汎用10Kタイプ 仕切弁 (ねじ込み) - 桑名金属工業マレブル 汎用10Kタイプ 仕切弁 (ねじ込み) - 桑名金属工業
(1件のレビュー)

経済的なマルブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。
要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。
鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。

種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート形式内ねじ(S.B.)最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.97(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06163647HM10K SS151/210KFCMB-S35
9,670
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
06163656HM10K SS203/410KFCMB-S35
12,600
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
06163665HM10K SS25110KFCMB-S35
16,500
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
06163674HM10K SS321-1/410KFCMB-S35
25,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
06163683HM10K SS401-1/210KFCMB-S35
32,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
06163692HM10K SS50210KFCMB-S35
46,500
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
86815495HM10KSS652-1/210KFCD-S
69,600
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
86815504HM10KSS80310KFCD-S
106,000
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06163665
2023-06-22
用途: 機械のメンテナンス
教育・研究機関

蒸気配管に仕切弁は動きが悪くなるし軸から漏れる恐れもあると言うのであまり使いたくはないが、配管が古いので通常閉の場所だと詰まりやすく玉形弁だと掃除が大変なので変えてみる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする