曜日別特売

管用テーパ(英式) ステンレス用 スパイラルタップ 短ねじ SUS-SFT-S-TPT

管用テーパ(英式) ステンレス用 スパイラルタップ 短ねじ SUS-SFT-S-TPT - OSG(オーエスジー)管用テーパ(英式) ステンレス用 スパイラルタップ 短ねじ SUS-SFT-S-TPT - OSG(オーエスジー)
用途ステンレス鋼(SUS):◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)30ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P仕様-内容量1本
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
全7種類を絞り込む
ねじ径
全長(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
ねじ径
1インチ当たり山数
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
基準径位置Lp(mm)
シャンク径(Φmm)
溝数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09025913SUS-SFT-S-TPT 2.5P HSE 2 PT1/16-28PT(Rc)1/16-28PT(Rc)1/16-28285516.58.683
7,860
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
09025922SUS-SFT-S-TPT 2.5P HSE 2 PT1/8-28PT(Rc)1/8-28PT(Rc)1/8-28285516.510.583
6,770
4,998
5,498(税込)
当日出荷
09025931SUS-SFT-S-TPT 2.5P HSE 2 PT1/4-19PT(Rc)1/4-19PT(Rc)1/4-19196219.512.5114
9,700
6,998
7,698(税込)
当日出荷
09025947SUS-SFT-S-TPT 2.5P HSE 2 PT3/8-19PT(Rc)3/8-19PT(Rc)3/8-1919652114144
16,000
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
09025956SUS-SFT-S-TPT 2.5P HSE 2 PT1/2-14PT(Rc)1/2-14PT(Rc)1/2-1414802717184
25,000
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
09025965SUS-SFT-S-TPT 2.5P HSE 2 PT3/4-14PT(Rc)3/4-14PT(Rc)3/4-1414852919234
42,800
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
09025974SUS-SFT-S-TPT 2.5P HSE 2 PT1-11PT(Rc)1-11PT(Rc)1-1111953522264
77,900
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする