曜日別特売

ハンドタップ TiNコーティング TIN-HT

ハンドタップ TiNコーティング TIN-HT - OSG(オーエスジー)ハンドタップ TiNコーティング TIN-HT - OSG(オーエスジー)ハンドタップ TiNコーティング TIN-HT - OSG(オーエスジー)ハンドタップ TiNコーティング TIN-HT - OSG(オーエスジー)ハンドタップ TiNコーティング TIN-HT - OSG(オーエスジー)ハンドタップ TiNコーティング TIN-HT - OSG(オーエスジー)ハンドタップ TiNコーティング TIN-HT - OSG(オーエスジー)ハンドタップ TiNコーティング TIN-HT - OSG(オーエスジー)

刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。

用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじの種類M精度表記STD種別上タップ内容量1本
全74種類を絞り込む
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
全長(mm)
74種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
食付
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09026053TIN-HT #2 HSE STD M2×0.4M2×0.4M20.45POH14012-33突出しセンタ有
4,350
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
09026062TIN-HT #3 HSE STD M2×0.4M2×0.4M20.41.5POH14012-33突出しセンタ有
4,350
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
09026071TIN-HT #2 HSE STD M2.3×0.4M2.3×0.4M2.30.45POH14213-33突出しセンタ有
4,130
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
09026087TIN-HT #3 HSE STD M2.3×0.4M2.3×0.4M2.30.41.5POH14213-33突出しセンタ有
4,130
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
09026096TIN-HT #2 HSE STD M2.5×0.45M2.5×0.45M2.50.455POH24414-33突出しセンタ有
3,870
2,998
3,298(税込)
当日出荷
09026105TIN-HT #3 HSE STD M2.5×0.45M2.5×0.45M2.50.451.5POH24414-33突出しセンタ有
3,870
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
09026114TIN-HT #2 HSE STD M2.6×0.45M2.6×0.45M2.60.455POH24414-33突出しセンタ有
3,680
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
09026123TIN-HT #3 HSE STD M2.6×0.45M2.6×0.45M2.60.451.5POH24414-33突出しセンタ有
3,680
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
09026132TIN-HT #2 HSE STD M3×0.5M3×0.5M30.55POH246111943突出しセンタ有
3,370
2,398
2,638(税込)
当日出荷
09026141TIN-HT #3 HSE STD M3×0.5M3×0.5M30.51.5POH246111943突出しセンタ有
3,370
2,398
2,638(税込)
当日出荷
09026577TIN-HT #2 HSE STD M3.5×0.6M3.5×0.6M3.50.65POH248132043突出しセンタ有
3,440
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
09026586TIN-HT #3 HSE STD M3.5×0.6M3.5×0.6M3.50.61.5POH248132043突出しセンタ有
3,440
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
09026157TIN-HT #2 HSE STD M4×0.7M4×0.7M40.75POH252132153突出しセンタ有
3,260
2,398
2,638(税込)
当日出荷
09026166TIN-HT #3 HSE STD M4×0.7M4×0.7M40.71.5POH252132153突出しセンタ有
3,260
2,398
2,638(税込)
当日出荷
09026175TIN-HT #2 HSE STD M5×0.8M5×0.8M50.85POH26016245.53突出しセンタ有
3,300
2,398
2,638(税込)
当日出荷
09026184TIN-HT #3 HSE STD M5×0.8M5×0.8M50.81.5POH26016245.53突出しセンタ有
3,300
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
09026193TIN-HT #2 HSE STD M6×1M6×1M615POH262192963突出しセンタ有
3,390
2,398
2,638(税込)
当日出荷
09026202TIN-HT #3 HSE STD M6×1M6×1M611.5POH262192963突出しセンタ有
3,390
2,398
2,638(税込)
当日出荷
09026211TIN-HT #2 HSE STD M8×1.25M8×1.25M81.255POH27022376.24突出しセンタ無
4,330
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
09026227TIN-HT #3 HSE STD M8×1.25M8×1.25M81.251.5POH27022376.24突出しセンタ無
4,330
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
09026236TIN-HT #2 HSE STD M10×1.5M10×1.5M101.55POH375244174突出しセンタ無
5,160
3,798
4,178(税込)
当日出荷
09026245TIN-HT #3 HSE STD M10×1.5M10×1.5M101.51.5POH375244174突出しセンタ無
5,160
3,798
4,178(税込)
当日出荷
09026254TIN-HT #2 HSE STD M10×1.25M10×1.25M101.255POH275244174突出しセンタ無
5,160
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09026263TIN-HT #3 HSE STD M10×1.25M10×1.25M101.251.5POH275244174突出しセンタ無
5,160
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
09026272TIN-HT #2 HSE STD M12×1.75M12×1.75M121.755POH38229488.54突出しセンタ無
6,750
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
09026281TIN-HT #3 HSE STD M12×1.75M12×1.75M121.751.5POH38229488.54突出しセンタ無
6,750
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
09026297TIN-HT #2 HSE STD M12×1.5M12×1.5M121.55POH38229488.54突出しセンタ無
6,750
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
09026306TIN-HT #3 HSE STD M12×1.5M12×1.5M121.51.5POH38229488.54突出しセンタ無
6,750
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
09026315TIN-HT #2 HSE STD M12×1.25M12×1.25M121.255POH28229488.54突出しセンタ無
6,750
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
09026324TIN-HT #3 HSE STD M12×1.25M12×1.25M121.251.5POH28229488.54突出しセンタ無
6,750
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09026333TIN-HT #2 HSE STD M14×2M14×2M1425POH388304810.54突出しセンタ無
9,090
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
09026342TIN-HT #3 HSE STD M14×2M14×2M1421.5POH388304810.54突出しセンタ無
9,090
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
09026351TIN-HT #2 HSE STD M14×1.5M14×1.5M141.55POH388304810.54突出しセンタ無
9,090
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
09026367TIN-HT #3 HSE STD M14×1.5M14×1.5M141.51.5POH388304810.54突出しセンタ無
9,090
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
09026376TIN-HT #2 HSE STD M16×2M16×2M1625POH395325212.54突出しセンタ無
11,700
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
09026385TIN-HT #3 HSE STD M16×2M16×2M1621.5POH395325212.54突出しセンタ無
11,700
8,198
9,018(税込)
当日出荷
09026394TIN-HT #2 HSE STD M16×1.5M16×1.5M161.55POH395325212.54突出しセンタ無
11,700
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
09026403TIN-HT #3 HSE STD M16×1.5M16×1.5M161.51.5POH395325212.54突出しセンタ無
11,700
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
09026412TIN-HT #2 HSE STD M18×2.5M18×2.5M182.55POH31003755144突出しセンタ無
15,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
09026421TIN-HT #3 HSE STD M18×2.5M18×2.5M182.51.5POH31003755144突出しセンタ無
15,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09026437TIN-HT #2 HSE STD M18×1.5M18×1.5M181.55POH31003755144突出しセンタ無
15,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
09026446TIN-HT #3 HSE STD M18×1.5M18×1.5M181.51.5POH31003755144突出しセンタ無
15,400
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
09026455TIN-HT #2 HSE STD M20×2.5M20×2.5M202.55POH31053758154突出しセンタ無
19,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
09026464TIN-HT #3 HSE STD M20×2.5M20×2.5M202.51.5POH31053758154突出しセンタ無
19,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
09026473TIN-HT #2 HSE STD M20×1.5M20×1.5M201.55POH31053758154突出しセンタ無
19,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
09026482TIN-HT #3 HSE STD M20×1.5M20×1.5M201.51.5POH31053758154突出しセンタ無
19,000
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
09026491TIN-HT #2 HSE STD M22×2.5M22×2.5M222.55POH31153863174突出しセンタ無
24,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
09026507TIN-HT #3 HSE STD M22×2.5M22×2.5M222.51.5POH31153863174突出しセンタ無
24,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
09026516TIN-HT #2 HSE STD M22×1.5M22×1.5M221.55POH31153863174突出しセンタ無
24,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
09026525TIN-HT #3 HSE STD M22×1.5M22×1.5M221.51.5POH31153863174突出しセンタ無
24,100
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする