曜日別特売

管用テーパタップ(英式) TiNコーティング インターラップ形 TIN-IRT ねじの種類:PT(Rc)

管用テーパタップ(英式) TiNコーティング インターラップ形 TIN-IRT ねじの種類:PT(Rc) - OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) TiNコーティング インターラップ形 TIN-IRT ねじの種類:PT(Rc) - OSG(オーエスジー)

耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施しております。

用途低炭素鋼(~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじれ角(°)8(逆ねじれ)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数5仕様-内容量1本
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
全6種類を絞り込む
ねじ径
全長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
ねじ径
1インチ当たり山数
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
基準径位置Lp(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09026805TIN-IRT 2.5P HSE 2 PT1/8-28PT(Rc)1/8-28PT(Rc)1/8285519138
8,680
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
09026814TIN-IRT 2.5P HSE 2 PT1/4-19PT(Rc)1/4-19PT(Rc)1/41962282111
12,900
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
09026823TIN-IRT 2.5P HSE 2 PT3/8-19PT(Rc)3/8-19PT(Rc)3/81965282114
20,200
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
09026832TIN-IRT 2.5P HSE 2 PT1/2-14PT(Rc)1/2-14PT(Rc)1/21480352518
30,400
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
09026841TIN-IRT 2.5P HSE 2 PT3/4-14PT(Rc)3/4-14PT(Rc)3/41485352523
51,000
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
09026857TIN-IRT 2.5P HSE 2 PT1-11PT(Rc)1-11PT(Rc)11195453226
97,000
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする