ハンドタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT

ハンドタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT - OSG(オーエスジー)ハンドタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT - OSG(オーエスジー)

刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。

用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじの種類M精度表記STD種別上タップ内容量1本
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
食付
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09026927TIN-LT #2 HSE STD M3×0.5×100M3×0.5×100M30.55POH2100111943突出しセンタ有
5,810
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
09026936TIN-LT #3 HSE STD M3×0.5×100M3×0.5×100M30.51.5POH2100111943突出しセンタ有
5,810
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
09026945TIN-LT #2 HSE STD M4×0.7×100M4×0.7×100M40.75POH2100132153突出しセンタ有
5,410
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
09026954TIN-LT #3 HSE STD M4×0.7×100M4×0.7×100M40.71.5POH2100132153突出しセンタ有
5,410
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
09026963TIN-LT #2 HSE STD M5×0.8×100M5×0.8×100M50.85POH210016245.53突出しセンタ有
4,980
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
09026972TIN-LT #3 HSE STD M5×0.8×100M5×0.8×100M50.81.5POH210016245.53突出しセンタ有
4,980
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
09026981TIN-LT #2 HSE STD M6×1×100M6×1×100M615POH2100192963突出しセンタ有
4,560
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
09026997TIN-LT #3 HSE STD M6×1×100M6×1×100M611.5POH2100192963突出しセンタ有
4,560
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
09027006TIN-LT #2 HSE STD M6×1×150M6×1×150M615POH2150192963突出しセンタ有
7,770
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
09027015TIN-LT #3 HSE STD M6×1×150M6×1×150M611.5POH2150192963突出しセンタ有
7,770
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
09027024TIN-LT #2 HSE STD M8×1.25×100M8×1.25×100M81.255POH210022376.24突出しセンタ無
5,490
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
09027033TIN-LT #3 HSE STD M8×1.25×100M8×1.25×100M81.251.5POH210022376.24突出しセンタ無
5,490
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
09027042TIN-LT #2 HSE STD M8×1.25×150M8×1.25×150M81.255POH215022376.24突出しセンタ無
9,180
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
09027051TIN-LT #3 HSE STD M8×1.25×150M8×1.25×150M81.251.5POH215022376.24突出しセンタ無
9,180
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
09027067TIN-LT #2 HSE STD M10×1.5×150M10×1.5×150M101.55POH3150244174突出しセンタ無
10,500
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
09027076TIN-LT #3 HSE STD M10×1.5×150M10×1.5×150M101.51.5POH3150244174突出しセンタ無
10,500
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
09027085TIN-LT #2 HSE STD M10×1.25×150M10×1.25×150M101.255POH2150244174突出しセンタ無
10,500
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
09027094TIN-LT #3 HSE STD M10×1.25×150M10×1.25×150M101.251.5POH2150244174突出しセンタ無
10,500
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
09027103TIN-LT #2 HSE STD M12×1.75×150M12×1.75×150M121.755POH315029488.54突出しセンタ無
12,800
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
09027112TIN-LT #3 HSE STD M12×1.75×150M12×1.75×150M121.751.5POH315029488.54突出しセンタ無
12,800
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
09027121TIN-LT #2 HSE STD M12×1.5×150M12×1.5×150M121.55POH315029488.54突出しセンタ無
12,800
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
09027137TIN-LT #3 HSE STD M12×1.5×150M12×1.5×150M121.51.5POH315029488.54突出しセンタ無
12,800
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
09027146TIN-LT #2 HSE STD M12×1.25×150M12×1.25×150M121.255POH215029488.54突出しセンタ無
12,800
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
09027155TIN-LT #3 HSE STD M12×1.25×150M12×1.25×150M121.251.5POH215029488.54突出しセンタ無
12,800
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
09027164TIN-LT #2 HSE STD M14×2×150M14×2×150M1425POH3150304810.54突出しセンタ無
13,600
取扱い終了
09027173TIN-LT #3 HSE STD M14×2×150M14×2×150M1421.5POH3150304810.54突出しセンタ無
13,600
取扱い終了
09027182TIN-LT #2 HSE STD M14×1.5×150M14×1.5×150M141.55POH3150304810.54突出しセンタ無
13,600
取扱い終了
09027191TIN-LT #3 HSE STD M14×1.5×150M14×1.5×150M141.51.5POH3150304810.54突出しセンタ無
13,600
取扱い終了
09027207TIN-LT #2 HSE STD M16×2×150M16×2×150M1625POH3150325212.54突出しセンタ無
14,900
取扱い終了
09027216TIN-LT #3 HSE STD M16×2×150M16×2×150M1621.5POH3150325212.54突出しセンタ無
14,900
取扱い終了
09027225TIN-LT #2 HSE STD M16×1.5×150M16×1.5×150M161.55POH3150325212.54突出しセンタ無
14,900
取扱い終了
09027234TIN-LT #3 HSE STD M16×1.5×150M16×1.5×150M161.51.5POH3150325212.54突出しセンタ無
14,900
取扱い終了
09027243TIN-LT #2 HSE STD M18×2.5×150M18×2.5×150M182.55POH31503755144突出しセンタ無
19,000
取扱い終了
09027252TIN-LT #3 HSE STD M18×2.5×150M18×2.5×150M182.51.5POH31503755144突出しセンタ無
19,000
取扱い終了
09027261TIN-LT #2 HSE STD M18×1.5×150M18×1.5×150M181.55POH31503755144突出しセンタ無
19,000
取扱い終了
09027277TIN-LT #3 HSE STD M18×1.5×150M18×1.5×150M181.51.5POH31503755144突出しセンタ無
19,000
取扱い終了
09027286TIN-LT #2 HSE STD M20×2.5×150M20×2.5×150M202.55POH31503758154突出しセンタ無
22,800
取扱い終了
09027295TIN-LT #3 HSE STD M20×2.5×150M20×2.5×150M202.51.5POH31503758154突出しセンタ無
22,800
取扱い終了
09027304TIN-LT #2 HSE STD M20×1.5×150M20×1.5×150M201.55POH31503758154突出しセンタ無
22,800
取扱い終了
09027313TIN-LT #3 HSE STD M20×1.5×150M20×1.5×150M201.51.5POH31503758154突出しセンタ無
22,800
取扱い終了
09027322TIN-LT #2 HSE STD M22×2.5×200M22×2.5×200M222.55POH32003863174突出しセンタ無
30,500
取扱い終了
09027331TIN-LT #3 HSE STD M22×2.5×200M22×2.5×200M222.51.5POH32003863174突出しセンタ無
30,500
取扱い終了
09027347TIN-LT #2 HSE STD M22×1.5×200M22×1.5×200M221.55POH32003863174突出しセンタ無
30,500
取扱い終了
09027356TIN-LT #3 HSE STD M22×1.5×200M22×1.5×200M221.51.5POH32003863174突出しセンタ無
30,500
取扱い終了
09027365TIN-LT #2 HSE STD M24×3×200M24×3×200M2435POH32004566194突出しセンタ無
36,200
取扱い終了
09027374TIN-LT #3 HSE STD M24×3×200M24×3×200M2431.5POH32004566194突出しセンタ無
36,200
取扱い終了
09027383TIN-LT #2 HSE STD M24×1.5×200M24×1.5×200M241.55POH32004566194突出しセンタ無
36,200
取扱い終了
09027392TIN-LT #3 HSE STD M24×1.5×200M24×1.5×200M241.51.5POH32004566194突出しセンタ無
36,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09027164TIN-LT #2 HSE STD M14×2×15008996425EX-LT #2 HSE STD M14×2×150TIN-LT #2 HSE STD M14×2×150 ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー) 08996425ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LTOSG(オーエスジー)1本
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09027173TIN-LT #3 HSE STD M14×2×15008996434EX-LT #3 HSE STD M14×2×150TIN-LT #3 HSE STD M14×2×150 ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー) 08996434ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LTOSG(オーエスジー)1本
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09027182TIN-LT #2 HSE STD M14×1.5×15008996504EX-LT #2 HSE STD M14×1.5×150TIN-LT #2 HSE STD M14×1.5×150 ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー) 08996504ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LTOSG(オーエスジー)1本
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09027191TIN-LT #3 HSE STD M14×1.5×15008996513EX-LT #3 HSE STD M14×1.5×150TIN-LT #3 HSE STD M14×1.5×150 ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー) 08996513ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LTOSG(オーエスジー)1本
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09027207TIN-LT #2 HSE STD M16×2×15008996565EX-LT #2 HSE STD M16×2×150TIN-LT #2 HSE STD M16×2×150 ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー) 08996565ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LTOSG(オーエスジー)1本
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09027216TIN-LT #3 HSE STD M16×2×15008996574EX-LT #3 HSE STD M16×2×150TIN-LT #3 HSE STD M16×2×150 ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー) 08996574ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LTOSG(オーエスジー)1本
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09027225TIN-LT #2 HSE STD M16×1.5×15008996662EX-LT #2 HSE STD M16×1.5×150TIN-LT #2 HSE STD M16×1.5×150 ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー) 08996662ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LTOSG(オーエスジー)1本
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09027234TIN-LT #3 HSE STD M16×1.5×15008996671EX-LT #3 HSE STD M16×1.5×150TIN-LT #3 HSE STD M16×1.5×150 ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー) 08996671ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LTOSG(オーエスジー)1本
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09027243TIN-LT #2 HSE STD M18×2.5×15008996705EX-LT #2 HSE STD M18×2.5×150TIN-LT #2 HSE STD M18×2.5×150 ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー) 08996705ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LTOSG(オーエスジー)1本
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09027252TIN-LT #3 HSE STD M18×2.5×15008996714EX-LT #3 HSE STD M18×2.5×150TIN-LT #3 HSE STD M18×2.5×150 ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー) 08996714ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LTOSG(オーエスジー)1本
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09027261TIN-LT #2 HSE STD M18×1.5×15008996784EX-LT #2 HSE STD M18×1.5×150TIN-LT #2 HSE STD M18×1.5×150 ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー) 08996784ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LTOSG(オーエスジー)1本
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09027277TIN-LT #3 HSE STD M18×1.5×15008996793EX-LT #3 HSE STD M18×1.5×150TIN-LT #3 HSE STD M18×1.5×150 ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー) 08996793ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LTOSG(オーエスジー)1本
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09027286TIN-LT #2 HSE STD M20×2.5×15008996827EX-LT #2 HSE STD M20×2.5×150TIN-LT #2 HSE STD M20×2.5×150 ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー) 08996827ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LTOSG(オーエスジー)1本
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09027295TIN-LT #3 HSE STD M20×2.5×15008996836EX-LT #3 HSE STD M20×2.5×150TIN-LT #3 HSE STD M20×2.5×150 ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー) 08996836ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LTOSG(オーエスジー)1本
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09027304TIN-LT #2 HSE STD M20×1.5×15008996906EX-LT #2 HSE STD M20×1.5×150TIN-LT #2 HSE STD M20×1.5×150 ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー) 08996906ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LTOSG(オーエスジー)1本
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09027313TIN-LT #3 HSE STD M20×1.5×15008996915EX-LT #3 HSE STD M20×1.5×150TIN-LT #3 HSE STD M20×1.5×150 ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー) 08996915ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LTOSG(オーエスジー)1本
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09027322TIN-LT #2 HSE STD M22×2.5×20008996967EX-LT #2 HSE STD M22×2.5×200TIN-LT #2 HSE STD M22×2.5×200 ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー) 08996967ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LTOSG(オーエスジー)1本
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09027331TIN-LT #3 HSE STD M22×2.5×20008996976EX-LT #3 HSE STD M22×2.5×200TIN-LT #3 HSE STD M22×2.5×200 ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー) 08996976ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LTOSG(オーエスジー)1本
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09027347TIN-LT #2 HSE STD M22×1.5×20008997003EX-LT #2 HSE STD M22×1.5×200TIN-LT #2 HSE STD M22×1.5×200 ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー) 08997003ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LTOSG(オーエスジー)1本
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09027356TIN-LT #3 HSE STD M22×1.5×20008997012EX-LT #3 HSE STD M22×1.5×200TIN-LT #3 HSE STD M22×1.5×200 ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー) 08997012ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LTOSG(オーエスジー)1本
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09027365TIN-LT #2 HSE STD M24×3×20008997046EX-LT #2 HSE STD M24×3×200TIN-LT #2 HSE STD M24×3×200 ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー) 08997046ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LTOSG(オーエスジー)1本
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09027374TIN-LT #3 HSE STD M24×3×20008997055EX-LT #3 HSE STD M24×3×200TIN-LT #3 HSE STD M24×3×200 ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー) 08997055ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LTOSG(オーエスジー)1本
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09027383TIN-LT #2 HSE STD M24×1.5×20008997125EX-LT #2 HSE STD M24×1.5×200TIN-LT #2 HSE STD M24×1.5×200 ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー) 08997125ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LTOSG(オーエスジー)1本
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09027392TIN-LT #3 HSE STD M24×1.5×20008997134EX-LT #3 HSE STD M24×1.5×200TIN-LT #3 HSE STD M24×1.5×200 ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー) 08997134ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LTOSG(オーエスジー)1本
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする