管用テーパタップ(TiNコーティング インターラップ形短ねじ ロングシャンク)(TIN-LT-S-IRT)

管用テーパタップ(TiNコーティング インターラップ形短ねじ ロングシャンク)(TIN-LT-S-IRT) - OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(TiNコーティング インターラップ形短ねじ ロングシャンク)(TIN-LT-S-IRT) - OSG(オーエスジー)

耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施してあります。

材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSEねじの種類PT溝数5精度JIS2表面処理TiNコーティング食付2.5Pねじれ角(°)8(逆ねじれ)食付Lcf2.5PRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径d(Φmm)
基準径位置Lp(mm)
角幅K(mm)
角長Lk(mm)
全長L(mm)
ねじ長さLc(mm)
呼び寸法
ねじ径
1インチ当たり山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09028442TIN-LT-S-IRT 2.5P HSE 2 PT1/8-28×120810.56912016.5PT 1/8-28PT 1/828
14,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09028451TIN-LT-S-IRT 2.5P HSE 2 PT1/4-19×1201112.591212019.5PT 1/4-19PT 1/419
18,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09028467TIN-LT-S-IRT 2.5P HSE 2 PT3/8-19×1201414111412021PT 3/8-19PT 3/819
28,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09028476TIN-LT-S-IRT 2.5P HSE 2 PT1/2-14×1501817141715027PT 1/2-14PT 1/214
40,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09028485TIN-LT-S-IRT 2.5P HSE 2 PT3/4-14×1502319151815029PT 3/4-14PT 3/414
52,800
取扱い終了
代替品有
09028494TIN-LT-S-IRT 2.5P HSE 2 PT1-11×1502622212415035PT 1-11PT 111
85,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09028485TIN-LT-S-IRT 2.5P HSE 2 PT3/4-14×15008999776EX-LT-S-IRT 2.5P HSE 2 PT3/4-14×150TIN-LT-S-IRT 2.5P HSE 2 PT3/4-14×150 管用テーパタップ(英式) インターラップ形 短ねじ ロングシャンク EX-LT-S-IRT OSG(オーエスジー) 08999776管用テーパタップ(英式) インターラップ形 短ねじ ロングシャンク EX-LT-S-IRTOSG(オーエスジー)1本
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09028494TIN-LT-S-IRT 2.5P HSE 2 PT1-11×15008999785EX-LT-S-IRT 2.5P HSE 2 PT1-11×150TIN-LT-S-IRT 2.5P HSE 2 PT1-11×150 管用テーパタップ(英式) インターラップ形 短ねじ ロングシャンク EX-LT-S-IRT OSG(オーエスジー) 08999785管用テーパタップ(英式) インターラップ形 短ねじ ロングシャンク EX-LT-S-IRTOSG(オーエスジー)1本
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする