曜日別特売

溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT

溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT - OSG(オーエスジー)溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT - OSG(オーエスジー)溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT - OSG(オーエスジー)溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT - OSG(オーエスジー)溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT - OSG(オーエスジー)溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT - OSG(オーエスジー)溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT - OSG(オーエスジー)溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT - OSG(オーエスジー)
(5件のレビュー)

スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。

用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティング内容量1本
全181種類を絞り込む
呼び寸法
ねじ径
181種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
ねじの種類
呼び寸法
ねじ径
1インチ当たり山数
食付
精度表記
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09029176TIN-NRT P HSE STD M1×0.25-MM1×0.25M1-4PSTDRH4307-3突出しセンタ有
4,450
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09029185TIN-NRT B HSE STD M1×0.25-MM1×0.25M1-2PSTDRH4307-3突出しセンタ無
4,450
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09029194TIN-NRT P HSE STD+1 M1×0.25-MM1×0.25M1-4PSTD+1RH5307-3突出しセンタ有
5,490
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
09029203TIN-NRT B HSE STD+1 M1×0.25-MM1×0.25M1-2PSTD+1RH5307-3突出しセンタ無
5,490
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
09029212TIN-NRT P HSE STD M1.2×0.25-MM1.2×0.25M1.2-4PSTDRH4328-3突出しセンタ有
4,230
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
09029221TIN-NRT B HSE STD M1.2×0.25-MM1.2×0.25M1.2-2PSTDRH4328-3突出しセンタ無
4,230
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09029237TIN-NRT P HSE STD+1 M1.2×0.25-MM1.2×0.25M1.2-4PSTD+1RH5328-3突出しセンタ有
5,100
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
09029246TIN-NRT B HSE STD+1 M1.2×0.25-MM1.2×0.25M1.2-2PSTD+1RH5328-3突出しセンタ無
5,100
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
09029255TIN-NRT P HSE STD M1.4×0.3-MM1.4×0.3M1.4-4PSTDRH4349-3突出しセンタ有
3,990
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
09029264TIN-NRT B HSE STD M1.4×0.3-MM1.4×0.3M1.4-2PSTDRH4349-3突出しセンタ無
3,990
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
09029273TIN-NRT P HSE STD+1 M1.4×0.3-MM1.4×0.3M1.4-4PSTD+1RH5349-3突出しセンタ有
4,870
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
09029282TIN-NRT B HSE STD+1 M1.4×0.3-MM1.4×0.3M1.4-2PSTD+1RH5349-3突出しセンタ無
4,870
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
09029291TIN-NRT P HSE STD M1.6×0.35-MM1.6×0.35M1.6-4PSTDRH43610-3突出しセンタ有
5,000
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
09029307TIN-NRT B HSE STD M1.6×0.35-MM1.6×0.35M1.6-2PSTDRH43610-3突出しセンタ無
5,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
09029316TIN-NRT P HSE STD+1 M1.6×0.35-MM1.6×0.35M1.6-4PSTD+1RH53610-3突出しセンタ有
5,000
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
09029325TIN-NRT B HSE STD+1 M1.6×0.35-MM1.6×0.35M1.6-2PSTD+1RH53610-3突出しセンタ無
5,000
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
09029334TIN-NRT P HSE STD M1.7×0.35-MM1.7×0.35M1.7-4PSTDRH43611-3突出しセンタ有
3,580
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09029343TIN-NRT B HSE STD M1.7×0.35-MM1.7×0.35M1.7-2PSTDRH43611-3突出しセンタ無
3,830
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
09029352TIN-NRT P HSE STD+1 M1.7×0.35-MM1.7×0.35M1.7-4PSTD+1RH53611-3突出しセンタ有
4,650
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
09029361TIN-NRT B HSE STD+1 M1.7×0.35-MM1.7×0.35M1.7-2PSTD+1RH53611-3突出しセンタ無
4,650
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
09029377TIN-NRT P HSE STD+2 M1.7×0.35-MM1.7×0.35M1.7-4PSTD+2RH63611-3突出しセンタ有
4,650
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
09029386TIN-NRT B HSE STD+2 M1.7×0.35-MM1.7×0.35M1.7-2PSTD+2RH63611-3突出しセンタ無
4,650
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
09029395TIN-NRT P HSE STD M1.8×0.35-MM1.8×0.35M1.8-4PSTDRH43611-3突出しセンタ有
5,000
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
09029404TIN-NRT B HSE STD M1.8×0.35-MM1.8×0.35M1.8-2PSTDRH43611-3突出しセンタ無
5,000
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
09029413TIN-NRT P HSE STD+1 M1.8×0.35-MM1.8×0.35M1.8-4PSTD+1RH53611-3突出しセンタ有
5,000
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
09029422TIN-NRT B HSE STD+1 M1.8×0.35-MM1.8×0.35M1.8-2PSTD+1RH53611-3突出しセンタ無
5,000
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
09029431TIN-NRT P HSE STD M2×0.4-MM2×0.4M2-4PSTDRH44012-3突出しセンタ有
3,500
2,598
2,858(税込)
当日出荷
09029447TIN-NRT B HSE STD M2×0.4-MM2×0.4M2-2PSTDRH44012-3突出しセンタ無
3,500
2,598
2,858(税込)
当日出荷
09029456TIN-NRT P HSE STD+1 M2×0.4-MM2×0.4M2-4PSTD+1RH54012-3突出しセンタ有
3,500
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09029465TIN-NRT B HSE STD+1 M2×0.4-MM2×0.4M2-2PSTD+1RH54012-3突出しセンタ無
3,500
2,598
2,858(税込)
当日出荷
09029474TIN-NRT P HSE STD+2 M2×0.4-MM2×0.4M2-4PSTD+2RH64012-3突出しセンタ有
3,500
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09029483TIN-NRT B HSE STD+2 M2×0.4-MM2×0.4M2-2PSTD+2RH64012-3突出しセンタ無
3,500
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09029492TIN-NRT P HSE STD M2.3×0.4-MM2.3×0.4M2.3-4PSTDRH44213-3突出しセンタ有
3,460
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
09029501TIN-NRT B HSE STD M2.3×0.4-MM2.3×0.4M2.3-2PSTDRH44213-3突出しセンタ無
3,460
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
09029517TIN-NRT P HSE STD+1 M2.3×0.4-MM2.3×0.4M2.3-4PSTD+1RH54213-3突出しセンタ有
4,170
3,198
3,518(税込)
当日出荷
09029526TIN-NRT B HSE STD+1 M2.3×0.4-MM2.3×0.4M2.3-2PSTD+1RH54213-3突出しセンタ無
4,170
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
09029535TIN-NRT P HSE STD+2 M2.3×0.4-MM2.3×0.4M2.3-4PSTD+2RH64213-3突出しセンタ有
4,170
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
09029544TIN-NRT B HSE STD+2 M2.3×0.4-MM2.3×0.4M2.3-2PSTD+2RH64213-3突出しセンタ無
4,170
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
09029553TIN-NRT P HSE STD M2.5×0.45-MM2.5×0.45M2.5-4PSTDRH44414-3突出しセンタ有
3,460
2,598
2,858(税込)
当日出荷
09029562TIN-NRT B HSE STD M2.5×0.45-MM2.5×0.45M2.5-2PSTDRH44414-3突出しセンタ無
3,460
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09029571TIN-NRT P HSE STD+1 M2.5×0.45-MM2.5×0.45M2.5-4PSTD+1RH54414-3突出しセンタ有
4,170
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
09029587TIN-NRT B HSE STD+1 M2.5×0.45-MM2.5×0.45M2.5-2PSTD+1RH54414-3突出しセンタ無
4,170
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
09029596TIN-NRT P HSE STD+2 M2.5×0.45-MM2.5×0.45M2.5-4PSTD+2RH64414-3突出しセンタ有
4,170
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
09029605TIN-NRT B HSE STD+2 M2.5×0.45-MM2.5×0.45M2.5-2PSTD+2RH64414-3突出しセンタ無
4,170
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
09029614TIN-NRT P HSE STD M2.6×0.45-MM2.6×0.45M2.6-4PSTDRH44414-3突出しセンタ有
3,350
2,498
2,748(税込)
当日出荷
09029623TIN-NRT B HSE STD M2.6×0.45-MM2.6×0.45M2.6-2PSTDRH44414-3突出しセンタ無
3,350
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09029632TIN-NRT P HSE STD+1 M2.6×0.45-MM2.6×0.45M2.6-4PSTD+1RH54414-3突出しセンタ有
3,350
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
09029641TIN-NRT B HSE STD+1 M2.6×0.45-MM2.6×0.45M2.6-2PSTD+1RH54414-3突出しセンタ無
3,350
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
09029657TIN-NRT P HSE STD+2 M2.6×0.45-MM2.6×0.45M2.6-4PSTD+2RH64414-3突出しセンタ有
3,350
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
09029666TIN-NRT B HSE STD+2 M2.6×0.45-MM2.6×0.45M2.6-2PSTD+2RH64414-3突出しセンタ無
3,350
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: t4.3圧延板へのM3タッピング

深さ10mmまで止り穴へのめねじ切りの指示、新品のスパイラルタップを使っても2穴目で折れたりと安心して作業出来ない為、試験的に利用。
NACHI AG-SUS 2.76mmで下穴を開け・本品をコレットチャック保持しマキノKE55の同期タッピングで加工(怖さもあって200rpmに抑える)。折れる事無く完成、ネジゲージがないのでビスで確認すると緩い気がしたがタップ加工したものもほぼ同様のガタツキだったので良しとした(その後、幾つか加工、折損無し)。
他にも安いロールタップはあったが、TiNコーティングで耐摩耗性と潤滑性がある本品を選んだのは良かったと思う。

1が参考にしています
2025-05-22
用途: sus304 丸棒に1.4mm 止まりネジ用に使用
アルファ

1回目の加工で、深さ5ミリの綺麗なねじ山ができました。

対象商品 : 09028756
2015-02-26
用途: 板金部品へのタッピング

ホモ処理のものより強度があって良さそう。もっと多い回数使用しないとはっきり言えないけど・・・

対象商品 : 09028765
2013-02-15
用途: ネジ切削加工

切削性がよくロールッタップはキリコが出ないので
加工しやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 09028713
2024-06-23
用途: 木工でのねじ切り及びアルミ材等へのねじ切り
飲食業

やはり柔らかい材料(木材等)へのねじ切りでは、切削タップは使えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする