OSG(オーエスジー)
管用テーパタップ(TiNコーティング インターラップ形短ねじ)(TIN-S-IRT)
耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施してあります。
材質
高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE
ねじの種類
PT
溝数
5
精度
JIS2
表面処理
TiNコーティング
食付
2.5P
ねじれ角(°)
8(逆ねじれ)
食付Lcf
2.5P
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径d(Φmm)
基準径位置Lp(mm)
角幅K(mm)
角長Lk(mm)
全長L(mm)
ねじ長さLc(mm)
呼び寸法
ねじ径
1インチ当たり山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09030515
TIN-S-IRT 2.5P HSE 2 PT1/8-28
8
10.5
6
9
55
16.5
PT 1/8-28
PT 1/8
28
¥
9,180
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09030524
TIN-S-IRT 2.5P HSE 2 PT1/4-19
11
12.5
9
12
62
19.5
PT 1/4-19
PT 1/4
19
¥
13,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09030533
TIN-S-IRT 2.5P HSE 2 PT3/8-19
14
14
11
14
65
21
PT 3/8-19
PT 3/8
19
¥
21,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09030542
TIN-S-IRT 2.5P HSE 2 PT1/2-14
18
17
14
17
80
27
PT 1/2-14
PT 1/2
14
¥
32,200
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09030551
TIN-S-IRT 2.5P HSE 2 PT3/4-14
19
19
15
18
85
29
PT 3/4-14
PT 3/4
14
¥
53,600
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09030567
TIN-S-IRT 2.5P HSE 2 PT1-11
26
22
21
24
95
35
PT 1-11
PT 1
11
¥
103,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください