曜日別特売

管用テーパタップ(英式) TiNコーティング 短ねじ TIN-S-TPT

管用テーパタップ(英式) TiNコーティング 短ねじ TIN-S-TPT - OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) TiNコーティング 短ねじ TIN-S-TPT - OSG(オーエスジー)
(1件のレビュー)
用途低炭素鋼(~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4仕様-内容量1本
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
全6種類を絞り込む
ねじ径
全長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
ねじ径
1インチ当たり山数
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
基準径位置Lp(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09030637TIN-S-TPT 2.5P HSE 2 PT1/8-28PT(Rc)1/8-28PT(Rc)1/8285516.510.58
6,900
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
09030646TIN-S-TPT 2.5P HSE 2 PT1/4-19PT(Rc)1/4-19PT(Rc)1/4196219.512.511
10,300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
09030664TIN-S-TPT 2.5P HSE 2 PT1/2-14PT(Rc)1/2-14PT(Rc)1/21480271718
25,000
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
09030673TIN-S-TPT 2.5P HSE 2 PT3/4-14PT(Rc)3/4-14PT(Rc)3/41485291923
41,700
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
09030682TIN-S-TPT 2.5P HSE 2 PT1-11PT(Rc)1-11PT(Rc)11195352226
80,700
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
09030655TIN-S-TPT 2.5P HSE 2 PT3/8-19PT(Rc)3/8-19PT(Rc)3/81965211414
16,500
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09030637
2016-09-30
用途: 40厚ぐらいのプラズマ切りの316Lリング材の外周部分への配管用のたっぷたて
岡崎製作所製造業

316Lの40厚ぐらいのプラズマ切りリングでは、外周部分は、仕上げしろ分削ってもかなり硬くなっているので、普通のステン用の管用タップではもちがわるすぎます。
そこで、TINコーティングは重宝しています。
ただ、ステン用の形状ではないので、...

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする