OSG(オーエスジー)
溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT
アルミ、アルミニウム合金を塑性変形により切りくずを出さずに、超高速で、高精度のめねじ加工を行います。
用途
アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
シャンク精度
h7
ねじの種類
M
食付
2P
精度表記
STD
形状
突出しセンタ無
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
全26種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
M1×0.25
M1.2×0.25
M1.4×0.3
M1.7×0.35
M2×0.4
M2.6×0.45
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1
M8×1.25
M10×1
M10×1.25
M10×1.5
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
M14×1.5
M14×2
M16×1.5
M16×2
M18×1.5
M18×2.5
M20×1.5
M20×2.5
ねじ径
選択してください
M1
M1.2
M1.4
M1.7
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
26種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09031145
US-AL-NRT B STD M1×0.25
M1×0.25
M1
0.25
RH4
30
6
-
3
¥
5,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
09031154
US-AL-NRT B STD M1.2×0.25
M1.2×0.25
M1.2
0.25
RH4
32
8
-
3
¥
5,410
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09031163
US-AL-NRT B STD M1.4×0.3
M1.4×0.3
M1.4
0.3
RH4
34
9
-
3
¥
5,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
09031172
US-AL-NRT B STD M1.7×0.35
M1.7×0.35
M1.7
0.35
RH4
36
11
-
3
¥
4,870
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09031181
US-AL-NRT B STD M2×0.4
M2×0.4
M2
0.4
RH4
40
12
-
3
¥
4,550
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
09031197
US-AL-NRT B STD M2.6×0.45
M2.6×0.45
M2.6
0.45
RH4
44
14
-
3
¥
4,310
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
09031206
US-AL-NRT B STD M3×0.5
M3×0.5
M3
0.5
RH5
46
5
19
4
¥
4,090
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
09031215
US-AL-NRT B STD M4×0.7
M4×0.7
M4
0.7
RH6
52
7
21
6
¥
4,230
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
09031224
US-AL-NRT B STD M5×0.8
M5×0.8
M5
0.8
RH6
60
8
24
6
¥
4,350
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
09031233
US-AL-NRT B STD M6×1
M6×1
M6
1
RH7
62
10
29
6
¥
4,560
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
09031242
US-AL-NRT B STD M8×1.25
M8×1.25
M8
1.25
RH7
70
13
37
8
¥
6,030
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
09031251
US-AL-NRT B STD M8×1
M8×1
M8
1
RH7
70
13
37
8
¥
6,770
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
09031267
US-AL-NRT B STD M10×1.5
M10×1.5
M10
1.5
RH7
75
15
41
8
¥
7,320
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌日出荷
09031276
US-AL-NRT B STD M10×1.25
M10×1.25
M10
1.25
RH7
75
15
41
8
¥
7,320
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
09031285
US-AL-NRT B STD M10×1
M10×1
M10
1
RH7
75
15
41
8
¥
8,130
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
09031294
US-AL-NRT B STD M12×1.75
M12×1.75
M12
1.75
RH8
82
18
48
10
¥
11,200
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09031303
US-AL-NRT B STD M12×1.5
M12×1.5
M12
1.5
RH7
82
18
48
10
¥
11,200
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
09031312
US-AL-NRT B STD M12×1.25
M12×1.25
M12
1.25
RH7
82
18
48
10
¥
11,200
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
09031321
US-AL-NRT B STD M14×2
M14×2
M14
2
RH10
88
20
48
12
¥
17,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
09031337
US-AL-NRT B STD M14×1.5
M14×1.5
M14
1.5
RH9
88
20
48
12
¥
17,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09031346
US-AL-NRT B STD M16×2
M16×2
M16
2
RH10
95
20
52
16
¥
21,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
09031355
US-AL-NRT B STD M16×1.5
M16×1.5
M16
1.5
RH9
95
20
52
16
¥
21,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09031364
US-AL-NRT B STD M18×2.5
M18×2.5
M18
2.5
RH11
100
25
55
16
¥
26,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09031373
US-AL-NRT B STD M18×1.5
M18×1.5
M18
1.5
RH10
100
25
55
16
¥
26,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09031382
US-AL-NRT B STD M20×2.5
M20×2.5
M20
2.5
RH11
105
25
58
16
¥
27,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09031391
US-AL-NRT B STD M20×1.5
M20×1.5
M20
1.5
RH10
105
25
58
16
¥
27,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください