曜日別特売

管用テーパタップ(英式) アルミニウム用 V-AL-TPT

管用テーパタップ(英式) アルミニウム用 V-AL-TPT - OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) アルミニウム用 V-AL-TPT - OSG(オーエスジー)

めねじのむしれが発生しやすいアルミニウム合金の管用テーパめねじの加工に最適です。

用途銅(Cu):○、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)15ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4仕様-内容量1本
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
全6種類を絞り込む
ねじ径
全長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
ねじ径
1インチ当たり山数
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
基準径位置Lp(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09031784V-AL-TPT 2.5P HSE 2 PT1/8-28PT(Rc)1/8-28PT(Rc)1/8285519138
5,880
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
09031793V-AL-TPT 2.5P HSE 2 PT1/4-19PT(Rc)1/4-19PT(Rc)1/41962282111
8,210
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
09031802V-AL-TPT 2.5P HSE 2 PT3/8-19PT(Rc)3/8-19PT(Rc)3/81965282114
13,100
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
09031811V-AL-TPT 2.5P HSE 2 PT1/2-14PT(Rc)1/2-14PT(Rc)1/21480352518
20,400
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
09031827V-AL-TPT 2.5P HSE 2 PT3/4-14PT(Rc)3/4-14PT(Rc)3/41485352523
33,700
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
09031836V-AL-TPT 2.5P HSE 2 PT1-11PT(Rc)1-11PT(Rc)11195453226
64,500
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする